電子ホイッスル

電子ホイッスル M/M
(2件のレビュー)

ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
音色3種類・音量3段階。

用途各種現場・スポーツシーンでの<指示><合図><誘導>等に 付属品ネックストラップ×1、収納袋×1、(-)ドライバー×1 材質ABS樹脂 質量(g)50(電池含まず) 電源単4乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×118×32 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)約115~125(3段階) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65997673 EH-125
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65997673 EH-125 04425115 WEH1 WEH1 プロゾーン 防雨電子ホイッスル  WEH-1 PROZONE 04425115 プロゾーン 防雨電子ホイッスル WEH-1 PROZONE 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65997673
2022-09-08
用途:
防災グッズ(災害時使用の為)
日進化成株式会社 様 (卸売・小売業)

試してみました。コンパクトでコロナ禍と言うこともあり口で吹くホイッスルは衛生的によくないとのことでボタン式のホイッスルを探していたところ価格も安くとても助かりました。

対象商品:
65997673
2022-10-12
用途:
作業における危険への通知
株式会社共栄電設 様 (建設業・工事業)

作業時、音量も変えられて音が高所へも届くので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする