充電式 3Dターボサーキュレーター
どこでも使えるコードレス式ターボサーキュレーター。
独自設計のファンシステムと高性能バッテリーの搭載により、パワフルな送風を実現した充電式ターボサーキュレーターです。
どこでも自由に持ち運びができるコードレス式なので、リビングやキッチン、脱衣所、寝室などライフスタイルに応じて使うことができます。
上下左右の立体的な首振り運転でお部屋の隅々まで効率よく空気を循環させ、冷暖房の効率アップにつながります。
操作パネルはタッチセンサーを採用し、付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。
付属品リモコン、ACアダプター
材質ABS
質量(kg)2.8
消費電力(W)22
電源DC15V/1.5A
モーターDCモーター
首振角度(°)自動首振り(上下90、左右60)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×26×36
風量調整4段階
運転モードリズムモード、おやすみモード
切タイマー1~7時間
内容量1個