マルチプリンター AD-8127 (HW-CWPシリーズ接続用部品セット)
A&D製の防塵防水台はかりHW-CWPシリーズと接続し、台はかりから送信されたデータを印字するプリンター。
ドットマトリクス印字により、印字内容が鮮明で見やすく、また記録の長期保存も可能。
小型・軽量(外形寸法:幅174×奥行141×高さ87mm、約500g)のため、設置場所を選ばず、また、持ち運びも容易。
RS-232C入力。
テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。
便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。
クリーンルーム内での印字用に、無塵紙(別売品:AX-PP173-S)もご用意。
HW-CWPシリーズ用RS-232Cインタフェース(HVW-03CWPJA)と、接続ケーブル(AX-KO3285-320)標準付属
付属品インクリボン(1個・黒)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232Cケーブル(HW-CWP用、D-Sub9P用、D-Sub25P用)、HW-CWP用RS-232Cインタフェース
適合機種HW-CWPシリーズ
電源ACアダプター(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)文字:1.6×3.2
印字速度(行/秒(s))約1.6
印字方式インパクト式ドットマトリクス
接続ケーブルAX-KO3285-320(HW-CWP用)
RoHS指令(10物質対応)対応
表示ドット数7×9ドット
文字数24文字/行
内容量1台
注意
※AD-8127は防水仕様ではありません。※はかり本体以外の、接続に必要な別売品とケーブルが含まれています。
※本セットは、RS-232C接続になります。