イレクター Φ28パイプ

イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 イレクター Φ28パイプ 矢崎化工
(5件のレビュー)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。

材質プラスチック被覆鉄パイプ ガーデニンググリーン 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Φ28プラスチックジョイントで組み立てる場合は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。※Φ28メタルジョイントで組み立てる場合は、防錆のため、Φ28イレクターパイプの切り口にJ-110Aをはめて、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。※Φ28メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66015898 H-300 S GG 1本 300 159
オープン
169
186 (税込)
当日出荷
66015907 H-450 S GG 1本 450 239
オープン
249
274 (税込)
当日出荷
66015925 H-900 S GG 1セット(5本) 900 478
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
66015934 H-1200 S GG 1セット(5本) 1200 638
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
66015943 H-1500 S GG 1セット(5本) 1500 797
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
66015959 H-2000 S GG 1セット(5本) 2000 1063
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
66015968 H-2500 S GG 1セット(5本) 2500 1329
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
66015977 H-3000 S GG 1セット(5本) 3000 1595
オープン
5,698
6,268 (税込)
当日出荷
66015986 H-4000 S GG 1セット(5本) 4000 2126
オープン
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
33063208 H-300 S GG 1セット(5本) 300 159
オープン
798
878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33063217 H-450 S GG 1セット(5本) 450 239
オープン
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33063226 H-600 S GG 1セット(5本) 600 319
オープン
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
66015916 H-600 S GG 1本 600 319
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66015916 H-600 S GG 33063226 H-600 S GG H-600 S GG イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063226 イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 1セット(5本) 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
66015977
2025-07-01
用途:
風除のため
製造業

強度が有り耐腐食性で軽い。商品自体のシナリが無く大変満足しています。

2024-09-04
用途:
ぶどう棚
建設業・工事業

ぶどう棚で使用しましたが、パイプが頑丈で安心ですね♪

対象商品:
66015968
2023-05-30
用途:
洗面所の棚作成
運輸・通信業

洗面所に壁面収納を作成しました。ホームセンターで購入するより安くて助かります。

対象商品:
66015977
2022-11-12
用途:
勝手口の屋根取り付け
製造業

3mが10本まとめて届きましたが、1人でも持ち上げられました。丈夫な上、軽いので満足です。また別売のプラスチックジョイントも種類が豊富なので、色々な物が制作できます。

対象商品:
66015959
2023-05-04
用途:
作業用棚の作成
サービス業

しっかりした商品で安心して利用できそうです。発送も迅速で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする