防水防塵デジタルカメラ WG-7

防水防塵デジタルカメラ WG-7 RICOH(リコー)
(1件のレビュー)

【高画質でクリアな画像】有効約2000万画素・光学5倍ズームの高精細でクリアな画像。4K動画にも対応。
【Webカメラ機能を搭載】PCと接続することでWebカメラとして使用可能。 最短約1cmまで近づけるマクロ機能やリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も映すことができます。
【タフネスボディ】防水20m、耐衝撃2.1m、耐寒-10℃、耐荷重100kgf。過酷な環境下で信頼できるタフボディ。
【20m防水・連続2時間】水深20mで連続2時間の水中撮影に耐える本格防水性能。水中専用「マーメードモード」搭載。
【4K動画撮影/ かんたん動画編集】強力にぶれを抑制する手ぶれ補正機能搭載。撮影した動画からひとコマを切り出して静止画保存、動画の分割などカメラ内で編集可能。
【調光可能な強力LEDリングライト搭載】暗所での動画撮影やマクロ撮影にも適したリングライト。
【デジタル顕微鏡モード/ 1cmマクロ搭載】肉眼ではとらえられない迫力のマクロ撮影が簡単にできる。
【CALSモード搭載】工事、建設の現場でも活躍。耐衝撃性を高めたタフボディ。グローブでも操作しやすい。
【晴天の屋外でも見やすいモニター】強い日差しの下でもモニターが見やすく快適に撮影できるアウトドアモニター採用

付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ストラップ、マクロスタンド 質量(g)246(電池・SDHCカード含む) 電源充電式バッテリー DB-110 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1 有効画素数2000 記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirカード ズーム5倍 焦点距離(mm)28~140(35ミリ判換算値) 映像素子1/2.3型 CMOS 液晶モニター3.0型 仕様コンパス表示:方位、度数、方位 度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 シャッタースピード1/4000~1/4秒 防塵防水性能水深20m 耐寒性-10℃ 耐衝撃性2.1m 内容量1個
注意
※Webカメラ対応アプリ: Zoom/Skype/Microsoft Teams/Google Meet/Cisco WebEx/Facebook Messenger
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66112638 WG-7 BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
66112647 WG-7 RD レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
66112647
2023-02-27
用途:
建設業の工事写真
株式会社十文字土木 様 (建設業・工事業)

過去、いくつかのメーカーの物も使ったけど、WG-7が一番使いやすく性能も良く、お買い得だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする