PCI Express用電源変換アダプタ

PCI Express用電源変換アダプタ アイネックス

グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル
向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。
補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度
反転させます。
グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ)
がケース上側用です。
大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ
周りが狭い場合に最適です。
基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだ
コネクタにも接続できます。
カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ
引っ張って損傷するのを防ぎます。
ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも
適しています。
全体の色はブラックです。
目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに
最適です。

ブラック コネクタ形状電源ユニット側:PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが上側)、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが上側) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32 内容量1個
注意
※ピン数とラッチの位置により対応する製品が異なります。
ご購入前にグラフィックカード側コネクタのピン数とラッチの位置をご確認ください。
※奥まで完全にコネクタを差し込んでご使用ください。
差し込みが緩いと、コネクタ部分が発熱する可能性があります。
周囲と干渉して奥まで差し込めない場合は使用しないでください。
※EPS12V 8ピンコネクタは形状が異なります。
無理に接続しないでください。
結線が異なるので機器が損傷します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66112814 PX-PCIE8CO
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66112814 PX-PCIE8CO 86765237 PX-PCIE8COA PX-PCIE8COA PCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン上ラッチ用 アイネックス 86765237 PCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン上ラッチ用 アイネックス 1個 739 税込813 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする