LIFEBOOK UH95/F1

LIFEBOOK UH95/F1 富士通

素材や構造をゼロから見直し、圧倒的なモビリティを実現したペン内蔵型2 in 1コンバーチブルノートPC。気軽に毎日持ち歩くことができるこの軽さは、さまざまなシーンであなたのパフォーマンスをさらにアップデートします。通常のノートパソコンとしてはもちろん、ペンやタッチでの入力はタブレットスタイル、資料を参照するときは省スペースなテントスタイルなど、作業内容に合わせて最適なスタイルで利用できます。従来のノートPC利用での堅牢性を確保しているのはもちろん、360度の開閉や捻りながらの開閉、タブレットモードでのキーボード面の転倒など、2 in 1コンバチーブルノートPCならではの利用を想定した厳しい堅牢性試験をクリアしています。長時間バッテリー搭載。キーボード面に「ショートカットボタン」を搭載。軽量・コンパクトなボディに充実のコネクタ類を搭載しています。出先で変換ケーブルが無くて困るようなことはありません。USB Type-Cコネクタを2つ搭載し、更に多くの機器とつながるようになりました。

ピクトブラック 対応OSWindows 10 Pro 64ビット版 通信方式Bluetooth(R) ワイヤレステクノロジー Ver.5.1準拠 メモリー容量8GB[オンボード/交換不可](デュアルチャネル対応 LPDDR4X-4266) ディスプレイ13.3型ワイドフルHD 広視野角液晶 (ノングレア・タッチパネル式)[1920×1080] 使用CPUインテル(R) Core(TM) i7-1165G7 プロセッサー (最大4.70GHz) 動作周波数(GHz)4.7 キーボードプリズムクリア キーボード(86キー) ポインティングデバイスフラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応) WebカメラフルHD Webカメラ内蔵(有効画素数 フロント:約207万画素、リア:約500万画素) Wi-FiWi-Fi 6(IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応)、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 MU-MIMO対応 SSD約512GB(PCIe) 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe graphics 光学ドライブなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66115079 FMVU95F1B
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする