32型ワイド液晶ディスプレイ ブラック

32型ワイド液晶ディスプレイ ブラック グリーンハウス

ワイド画面で快適操作!フルHDの高解像度に対応。
白色LEDバックライトを搭載、最大45Wの低消費電力。
液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。
コントラスト1200:1の高画質。
著作権保護技術HDCPに対応したDisplayPort端子やHDMI端子搭載。
アスペクト比固定拡大機能搭載。
ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵。
アームの取付けが可能なVESA規格。

付属品専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg)6.6(スタンドあり) 消費電力(W)最大:45(省電力モード時:0.5以下) 電源AC100V(50/60Hz)(電源内蔵) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)728.8×167.2×526.0 コントラスト比1200:1(DCR機能オン時:80000000:1) 液晶パネル31.5型 ADSパネル(ハーフグレア) 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間5年間 視野角標準:上下178°、左右178° 応答速度8ms(Over Drive機能オン時:GTG4ms) 入力端子映像:アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載 画素ピッチ(H×V)(mm)0.36375×0.36375 動作湿度(%RH)20~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)5~35 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色1677万色(フルカラー) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66115535 GH-LCW32A-BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする