ラベルプリンタ B-EX4T1-TS25-R B-EX4T1シリーズ 4インチタイプ RoHS対応12dot/mm
業務効率に差がつく、クラストップレベルの高速性。さまざまな現場でメリットいっぱい。
高速印刷で大量集中発行:クラストップレベルの印刷速度。
環境配慮へのこだわり:消費電力とリボン消費量を削減。環境負荷に対応する設計。
うれしい使い勝手:見やすい操作パネルとヘルプ機能。リボン交換やメンテナンスがラクラク。
見やすさを追求する気配り設計:リボン走行の精度を高め、高品位な印字を実現。
多彩で充実した拡張性
幅広く対応する互換性
用途4インチタイプ
電源AC100V±10% 50/60Hz
印字速度76.2mm/秒、127mm/秒、203.2mm/秒、254mm/秒、304.8mm/秒、355.6mm/秒(切り替え可能)
密度12ドット/mm(305dpi相当)
モード連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)
印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07