ギンガムチェックワイヤーリボン ブラック
黒のギンガムチェックのワイヤーリボンです。
両端のワイヤーでリボンの形を自由に作れますので、リボン結びが苦手な方でも簡単にギフトラッピングに華やかさとボリュームをプラスできます。
定番ギフトにはもちろんのこと、ハロウィンなどのイベントギフトにもおすすめのラッピングアイテムです!
仕様ワイヤー入(両端)
材質ポリエステル
幅(mm)40
色ブラック
長さ(m)20
内容量1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。