デジタルコードレス電話機
特殊詐欺や迷惑電話防止対策を強化した安心機能が充実。
着信前に掛けてきた相手に通話を録音すると伝えます。
着信中は呼び出し音と注意喚起のアナウンスが口語に繰り返されます。
電話に出ると通話内容を自動で録音します。
視認性の高いホワイト液晶と太文字になって見やすくなったダイヤルキーで年配の方にも使いやすい電話機です。
ナンバーディスプレイ契約無しでも、不在着信の履歴を時間と日付で30件まで記録します。
子機にはボイスチェンジ機能もあり、女性の声を低い男性の声に変えて応答できます。
用途迷惑電話対策が充実の電話機として
寸法(mm)子機:173×49×25/充電台:47×73×90
色ホワイト
質量(g)親機約490/子機約140(電池パック含む)/充電台約155
消費電力(W)親機:待機時約0.4/最大時約1.9、充電台:待機時(子機を充電台から外しているとき)約0.2/最大時約0.7
電源親機:AC100V(50/60Hz)(DC5.5V)(500mA)、子機:専用ニッケル水素電池(KX-FAN57)
対応ナンバーディスプレイ:親機〇子機〇(NTTのナンバーディスプレイサービス契約時のみ)
機能親機留守番電話:応答メッセージ(デジタル録音方式)・オリジナルメッセージ(約20秒/2件)・内蔵固定メッセージ2・最大録音時間12分、電話帳:親機×子機〇(カナ150件)
スピーカー親機×子機〇(デジタル)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)親機:72×161×174
内蔵音呼び出し音:親機12種、子機12種 / 保留メロディ:親機4種、子機4種
内容量1台
注意
※「迷惑防止」機能の利用には設定が必要です。※ナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、次の親機に登録されている相手からかかってきたときは迷惑防止の機能は働きません。 (ワンタッチダイヤル、クイックダイヤル/子機から転送された電話帳データ)