BOSCH(ボッシュ)
充電器
コンパクトな18 Vバッテリー向けに最適化された充電速度です。
18V2.0Ahバッテリーを80%まで24分で充電できます。
用途
ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーを充電できます。
同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能です。
質量(kg)
0.55
温度範囲(℃)
充電可能:0~+45
バッテリー
充電可能:ボッシュプロ用14.4V~18Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(分)
18V/2.0Ahバッテリー:約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、18V/5.0Ahバッテリー:約60(空→80%ターボ充電)/約70(空→フル充電)
アズワン品番
65-2007-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66289729
GAL18V-40
100(50/60Hz)
151
115
72
¥
13,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください