8チャンネルマイクプリアンプ

8チャンネルマイクプリアンプ TEAC 8チャンネルマイクプリアンプ TEAC 8チャンネルマイクプリアンプ TEAC

スタジオやステージなど幅広いシーンに対応する上質なマイクプリアンプ
全ての入力ソースに適切に対応
システムを拡張
豊富なアナログ出力端子
現場のニーズに答える機能群

仕様【マイクプリアンプEIN(入力換算雑音)】-127dBu以下、【クロストーク】MIC to LINE OUT:119dB、MIC → デジタル出力 (S/MUX):114dB 付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 質量(g)2.6 消費電力(W)16 電源専用ACアダプター (PS-P1230)、DC12V 周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48/88.2/96/176.4/192 アナログ出力【アナログ出力 (バランス)】コネクター:D-Sub 25pin、ロックネジ:インチタイプ No.4-40 UNC、出力インピーダンス:200Ω以下、規定出力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、適合負荷インピーダンス:2kΩ以上、【ライン出力 (バランス)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、リアパネル/1-8、出力インピーダンス:200Ω以下、規定出力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44.8×228.8 (突起部を含む) 周波数特性【MIC/LINE → LINE OUT】20Hz~40kHz、+/-0.5dB、40kHz~80kHz、+/-5dB、【MIC/LINE (アナログ) → デジタル出力 (S/MUX)】44.1k/48kHz時:20Hz~20kHz、+/-0.5dB、88.2k/96kHz時:20Hz~40kHz、+/-0.5dB、176.4/192kHz時:20Hz~80kHz、+/-5dB デジタル出力【OPTICAL OUT (S/MUX)】コネクター:OPTICAL (JEITA RC-5720C)、信号フォーマット:Multi-channel Optical Format(88.2k/96k/176.4k/192k Hz時は、S/MUX2およびS/MUX4に対応) S/N比【MIC/LINE/INST → LINE OUT】116dB、【MIC/LINE/INST (analog) → デジタル出力 (S/MUX)】Fs 44.1kHz:113dB、Fs 48kHz:113dB、Fs 96kHz:111dB 歪率(%)MIC / LINE → LINE OUT:0.0007、INST → LINE OUT:0.0009、MIC/LINE/INST → デジタル出力 (S/MUX):0.001 動作温度(℃)0~40 入出力【WORD IN】コネクター:BNC、入力電圧:2.0Vpp to 5.0Vpp、入力インピーダンス:75Ω +/-10% OUT/THRU切り換えスイッチ付き、外部同期時の許容周波数偏差:+/-100ppm、【WORD OUT】コネクター:BNC、出力電圧:2.0Vpp (into 75Ω)、出力インピーダンス:75Ω +/-10% OUT/THRU切り換えスイッチ付き、サンプリング周波数:44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k /192k Hz 量子化ビット数24bit アナログ入力【マイク入力 (バランス)】コネクター:XLR-3-31相当 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、フロントパネル/1-2 (入力切り替えスイッチを「MIC/LINE」に設定時)、リアパネル/3-8、入力インピーダンス:2.3kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-58dBu(0.001Vrms)、ゲインつまみMIN時/-6dBu(0.388Vrms)、最大入力レベル:+10dBu (2.45Vrms)、ゲイン幅:52dB、【インストゥルメント入力 (アンバランス)】コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、フロントパネル/1-2 (入力切り替えスイッチを「INST」に設定時)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-58dBV (0.0012 Vrms)、ゲインつまみMIN時/-6dBV (0.501Vrms)、最大入力レベル:+10dBV (3.162Vrms)、ゲイン幅:52dB、【ライン入力 (バランス)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、フロントパネル/1-2 (入力切り替えスイッチを「MIC/LINE」に設定時)、リアパネル/3-8、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-48dBu (0.003 Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu (1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.282Vrms)、ゲイン幅:52dB 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66291156 SERIES-8P-DYNA
62,980
69,278 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする