曜日別特売

輸入車用ワイパーラバー

輸入車用ワイパーラバー - 昭和自動車輸入車用ワイパーラバー - 昭和自動車
(1件のレビュー)

~550mm迄の場合、長さに合わせカットしてご使用下さい。

商品タイプスタンダード主な適合純正品番895955429A・1C0955429適合メーカーAUDI、BMW、VW長さ(mm)550幅(mm)6内容量1本
注意
※バーテブラは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66292748-5506
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66292748
2022-01-21
用途: VW車のメンテナンス

以前も、モノタロウさんにお世話になりましたが、代替品に代わっていました。このようなマイナーなパーツが欠品しても取り扱いを終了するのではなく、代替品を用意してくれる良心に感謝です。ノーブランドですが問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする