花やか楽ちんパジャマ

花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン

大きめボタンで掴みやすく、斜めのボタンホールで留め外しがラクにできます。
着脱しやすい前開きボタンタイプ。
8分袖10分丈パンツで汗ばむ季節も快適な丈感です。
肌あたりやわらかな綿混ニット生地に、お洒落なボーダー調の花柄をプリントしました。
上着の左裾部分にポケット付きです。
パンツはウエストゴム取替口付き。ゴムにボタンとボタンホールが付いているので、ウエストのサイズ調整が簡単にできます。

用途楽に着られる嬉しい工夫が沢山♪ゆったりお洒落な花柄パジャマ性別女性用内容量1枚
注意
※洗濯ネットを使用してください。
※アイロンは当て布をしてください。
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。
※濃色の物は、淡色や白物と一緒に洗わないでください。
※着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。
※万一色移りした場合は早めに洗濯してください。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66298375045211802パープルM64~7079~87
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
66298384045211803パープルL69~7786~94
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
66298393045211804パープルLL77~8593~101
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
66298409045212502杢グレーM64~7079~87
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
66298418045212503杢グレーL69~7786~94
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
66298427045212504杢グレーLL77~8593~101
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする