冷却ファン搭載 ノートパソコンスタンド
2個の冷却ファンを搭載し、丈夫なアルミ合金製のノートパソコンスタンドです。
USBコネクタの末端にUSBポートがあるので、冷却ファンを接続してもポート消費がありません。
冷却ファンは自由に移動可能です。
放射性の良いアルミパネルを採用し、636個の通気ホールがあるので放熱性が高いです。
シリコン製の滑り止めを搭載し、しっかりとパソコンを固定します。
用途パソコンの冷却、ノートパソコンスタンドとして
材質アルミニウム合金、プラスチック製ファン
色シルバー
質量(g)900
消費電力(W)5
電源パソコンのUSBインターフェースより供給
定格電圧(V)DC5(USB電源)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×58
対応機種15.6インチ以下のノートパソコン
騒音値(dB)21以下
風量19CFM
消費電流(A)0.9
USBケーブル長(cm)58
ファン2個
内容量1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 66306136
2021-08-19
- 用途:
- パソコンを使うとき
教育・研究機関
ファンの位置が自由に移動できるのが良い.音も静かで快適に使っている.台の角度が固定だが問題ない.丁度良い角度だ.
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07