Lightningコンセントチャージャーセット1A

Lightningコンセントチャージャーセット1A - 多摩電子Lightningコンセントチャージャーセット1A - 多摩電子Lightningコンセントチャージャーセット1A - 多摩電子Lightningコンセントチャージャーセット1A - 多摩電子Lightningコンセントチャージャーセット1A - 多摩電子Lightningコンセントチャージャーセット1A - 多摩電子Lightningコンセントチャージャーセット1A - 多摩電子Lightningコンセントチャージャーセット1A - 多摩電子

最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。

ホワイトポート数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A 9V定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A内容量1個
注意
※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66306565TA51UL10W1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
66306574TA51UL20W2
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする