マグネット ワイヤレス充電器 車載ホルダー 7.5W エアコンルーバー
MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー、エアコン吹き出し口取り付けタイプ。
MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。
MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。
USB-A/Type-Cケーブル1.2m
材質ホルダー・エアコンアタッチメント:ABS他、USBケーブル:PVC他
色ブラック
質量(g)ホルダー:約45、エアコンアタッチメント:約15、USBケーブル:約28
出力(W)5、7.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約60×96×26、エアコンアタッチメント:約36×43×58
入力DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A
USBケーブル(m)約1.2
ケーブルタイプUSB-A/Type-C
内容量1個
注意
※電源別売り:本製品をご使用いただくには出力DC5V2A以上のUSB-Aポート搭載の車載USB電源が別途必要です。
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07