USB2.0 Type-C/USBケーブル2.0m
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル2.0m。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
質量(g)約60
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
内容量1個
Type-Cケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07