USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル2.0m

USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル2.0m 多摩電子

衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C2.0m。
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブル。
コネクタの根元を強化、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。

材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部) 質量(g)約46 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
コネクタ形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66306696 TH269CAT20K 約2.0 ブラック Type-A - Type-C 充電・データ転送
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする