今治タオル 白銀 タオルギフト

今治タオル 白銀 タオルギフト マツイコーポレーション

紡績(原綿を除く)から製織、加工、縫製とすべて国産で、伝統技術の粋を集めたハイクオリティタオル。
パイル比率を変えることで表はふわり、裏はさらりと2つの肌ざわりを実現、美しい風合いと快適な使い心地の今治タオルです。
信頼の「今治タオル」優れた吸水性とふんわり感、タオルが持つべき高機能を併せ持つ「今治タオル」。

仕様今治製 混率(%)綿95/ポリエステル5 内容量1箱
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66308613 H-89100 フェイスタオル×1 フェイスタオル:約340×750
1,000
 
 
取扱い終了
66308629 H-89150 フェイスタオル×1、ウォッシュタオル×1 フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340
1,500
 
 
取扱い終了
66308638 H-89200 フェイスタオル×2 フェイスタオル:約340×750
2,000
 
 
取扱い終了
66308647 H-89250 フェイスタオル×2、ウォッシュタオル×1 フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340
2,500
 
 
取扱い終了
66308656 H-89260 バスタオル×1 バスタオル:約600×1200
2,500
 
 
取扱い終了
66308665 H-89300 バスタオル、ウォッシュタオル×1 バスタオル:約600×1200、ウォッシュタオル:340×340
3,000
 
 
取扱い終了
66308674 H-89410 バスタオル×1、フェイスタオル×1、ウォッシュタオル×1 バスタオル:約600×1200、フェイスタオル:340×750、ウォッシュタオル:340×340
4,000
 
 
取扱い終了
66308683 H-89510 バスタオル×1、フェイスタオル×2、ウォッシュタオル×1 バスタオル:約600×1200、フェイスタオル:340×750、ウォッシュタオル:340×340
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする