サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材K/N/S/H 材種H13A 旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材K/N/S/H 注文コード 66432958 用途中切削 被削材S 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)9.525 母材超硬 適合被削材種K/N/S/H チップ形状R(丸チップ) 内接円径(mm)19.05 内容量1箱(10個) 関連資料: 型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RNMG 19 06 00-SM H13A チップ逃げ角(°) 選択解除 N 公差 選択解除 M チップ溝・穴記号 選択解除 G チップサイズ 選択解除 19 チップ厚さ(mm) 選択解除 6.35 チップブレーカー 選択解除 SM(中旋削) 材種 選択解除 H13A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66432958 RNMG 19 06 00-SM H13A N M G 19 6.35 SM(中旋削) H13A ¥25,900 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 旋盤用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ CPMT-PM タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ チップ CNMG-SM タンガロイ 税込¥9,128~ ¥8,298~ チップ VCMT-PSS タンガロイ 税込¥19,778 ¥17,980 チップ DNMG-SM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 チップ CPMT-PSS タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ チップ VBMT-PSS タンガロイ 税込¥19,778~ ¥17,980~ チップ VCMT-PSF タンガロイ 税込¥13,178~ ¥11,980~ チップ CCMT-PM タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ チップ CCMT-PSF タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ チップ DCMT-PM タンガロイ 税込¥8,578~ ¥7,798~ チップ CPMT-PSF タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ CNMG E-SM タンガロイ 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ チップ DCMT-PSS タンガロイ 税込¥8,578 ¥7,798 チップ CPMT-PS タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ VBMT-PSF タンガロイ 税込¥19,778~ ¥17,980~ チップ DCMT-PSF タンガロイ 税込¥8,578~ ¥7,798~ チップ TPMT-PM タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ TNMG-SM タンガロイ 税込¥9,128 ¥8,298 チップ TCMT-PM タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ TCMT-PSF タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)旋盤用旋盤用チップ円形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用チップひし形 旋盤用チップ三角形 旋盤用チップ正方形 旋盤用チップ長方形 旋盤用チップ平行四辺形 旋盤用チップ五角形 旋盤用チップ六角形 旋盤用チップ多角形 旋盤用チップ円形 シェアする マイページ 最近見た商品