旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ネガ   RN□□型-19(丸チップ) 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   RN□□型-19(丸チップ) 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   RN□□型-19(丸チップ) 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

用途中切削 チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 勝手なし コーナーR(mm)9.525 母材超硬 内接円径(mm)19.05 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66432976 RNMG 19 06 00 235 N M G 19 6.35 235 -
32,300
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66432994 RNMG 19 06 00-SM 1115 N M G 19 6.35 1115 SM(中旋削)
35,600
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66433019 RNMG 19 06 00-SM 1125 N M G 19 6.35 1125 SM(中旋削)
35,600
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする