DISM WiMAX +5Gパッケージ新規2年版
DIS mobile WiMAX +5G年間パックは、期間内2年間【25ヶ月間(開通月+24ヶ月)】の通信費と事務手数料とルーターをパッケージ化した製品です。
本商品(DIS mobile WiMAX +5パッケージ)に同梱の申込書にて、ルーターを選択いただけます。
事前に利用可能エリアをご確認いただけます。右記のURLよりご確認ください。https://www.uqwimax.jp/wimax/area/
仕様契約期間:25ヶ月間(開通月+24ヶ月)
種別DISM WiMAX +5Gパッケージ新規2年版
対応機種Galaxy 5G Mobile Wi-Fi、Speed Wi-Fi HOME 5G L11
データ容量【スタンダードモード/ハイスピードモード】月間データ容量:上限なし、【プラスエリアモード/ハイスピードプラスエリアモード】月間データ容量:15GB、月間データ容量超過時に速度制限がかかるモード:プラスエリアモードのみ
使用条件混雑回避のための速度制限条件:3日間15GB
内容量1個
注意
※パッケージ到着後、同梱の開通申請書にてルーター機種を選定、必要事項を記入し、本人確認書類を添えてDIS mobile 事務局へFAXorご郵送いただきます。※ルーターは開通申請受領後にDIS mobile 事務局から直送いたします。
※ルーター料金は年間パックに含まれております。
※途中解約について:一括前払い商品のため、途中のキャンセルによる返金はできませんのでご注意下さい。
無線ルーター の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07