曜日別特売

25A-CBQ2/25A-CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ/二次電池対応シリーズ

25A-CBQ2/25A-CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ/二次電池対応シリーズ - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ボディオプション
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632922725A-CBQ2A40-50DC-RN4050(-) Rc--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側ロック
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632923625A-CBQ2A50-100DC-HN50100(-) Rc--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(H) ヘッド側ロック
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632924525A-CBQ2B40-50DC-HN4050(-) Rc--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(H) ヘッド側ロック
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632925425A-CBQ2B50-25DC-HN5025(-) Rc--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(H) ヘッド側ロック
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632926325A-CDBQ2A100-100DCM-HN100100(-) Rc--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
68,310
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632927925A-CDBQ2A100-100DCM-HN-A90L100100(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
71,610
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632928825A-CDBQ2A100-100DCM-HN-A90LS100100(-) Rc(L) 3(S) 1ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
69,960
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632929725A-CDBQ2A100-75DCM-HN10075(-) Rc--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
65,780
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632930625A-CDBQ2A32-15DCM-RN3215(-) Rc--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632931525A-CDBQ2A32-15DCM-RN-M9PWL3215(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632932425A-CDBQ2A32-20DCM-RN-M9PWL3220(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
31,130
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632933325A-CDBQ2A32-25DC-RN3225(-) Rc--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側ロック
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632934925A-CDBQ2A32-25DC-RN-M9BL3225(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側ロック
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632935825A-CDBQ2A32-50DC-HN3250(-) Rc--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(H) ヘッド側ロック
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632936725A-CDBQ2A32-50DC-HN-M9BL3250(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(H) ヘッド側ロック
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632937625A-CDBQ2A32-50DCM-RN-M9PWL3250(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632938525A-CDBQ2A32-50DC-RN3250(-) Rc--(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側ロック
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632939425A-CDBQ2A32-50DC-RN-M9BL3250(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側ロック
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632940325A-CDBQ2A32-75DCM-RN3275(-) Rc--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632941925A-CDBQ2A32-75DCM-RN-M9BWL3275(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632942825A-CDBQ2A40-100DC-HN-M9B40100(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(H) ヘッド側ロック
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632943725A-CDBQ2A40-100DCM-HN40100(-) Rc--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
29,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632944625A-CDBQ2A40-100DCM-HN-M9BWL40100(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632945525A-CDBQ2A40-50DC-HN-M9BL4050(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(H) ヘッド側ロック
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632946425A-CDBQ2A40-50DCM-RN-M9PWL4050(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632947325A-CDBQ2A40-75DC-HN-M9BL4075(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(H) ヘッド側ロック
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632948925A-CDBQ2A40-75DCM-RN-M9PWL4075(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632949825A-CDBQ2A50-100DC-HN-M9BWL50100(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(H) ヘッド側ロック
38,670
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632950725A-CDBQ2A50-100DC-RN-M9B50100(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側ロック
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632951625A-CDBQ2A50-15DC-HN-M9BWV5015(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(H) ヘッド側ロック
34,380
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632952525A-CDBQ2A50-25DCM-HN5025(-) Rc--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632953425A-CDBQ2A50-25DCM-HN-M9NW5025(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
35,640
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632954325A-CDBQ2A50-50DC-HN-M9B5050(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(H) ヘッド側ロック
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632955925A-CDBQ2A50-50DCM-RN-M9PWL5050(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
38,170
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632956825A-CDBQ2A50-50DC-RN-M9B5050(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側ロック
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632957725A-CDBQ2A50-75DCM-HN5075(-) Rc--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632958625A-CDBQ2A50-75DCM-RN-M9BL5075(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632959525A-CDBQ2A63-100DCM-HN-A90L63100(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632960425A-CDBQ2A63-100DCM-HN-M9BL63100(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
46,590
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632961325A-CDBQ2A63-100DCM-RN-A90L63100(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632962925A-CDBQ2A63-100DCM-RN-M9PWL63100(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632963825A-CDBQ2A63-15DCM-RN-M9PWL6315(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
40,040
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632964725A-CDBQ2A63-20DCM-RN-M9PWL6320(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
40,430
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632965625A-CDBQ2A63-25DCM-HN-M9BZ6325(-) Rc(Z) 5(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
40,980
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632966525A-CDBQ2A63-25DCM-RN-M9PWL6325(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
40,760
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632967425A-CDBQ2A63-50DCM-HN6350(-) Rc--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632968325A-CDBQ2A63-50DCM-HN-A90L6350(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
39,880
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632969925A-CDBQ2A63-50DCM-HN-M9NL6350(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側ロック
43,180
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632970825A-CDBQ2A63-50DCM-RN-M9NZ6350(-) Rc(Z) 5(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632971725A-CDBQ2A63-50DCM-RN-M9PWL6350(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側ロック
43,510
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする