AC_B-A - アタッチメント付

AC_B-A - アタッチメント付 - SMCAC_B-A - アタッチメント付 - SMCAC_B-A - アタッチメント付 - SMCAC_B-A - アタッチメント付 - SMCAC_B-A - アタッチメント付 - SMCAC_B-A - アタッチメント付 - SMCAC_B-A - アタッチメント付 - SMCAC_B-A - アタッチメント付 - SMC
内容量1個
全430種類を絞り込む
設定圧力範囲
管接続口径
流れ方向
圧力計
430種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲
ねじの種類
ボディサイズ
オートドレン仕様
管接続口径
流れ方向
ケース
圧力計
残圧抜き3ポート弁
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66412238AC10B-M5C-A(-) 0.05~0.7MPa(-) メートルねじ M510(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(M5) M5(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
66412256AC10B-M5CG-2-A(-) 0.05~0.7MPa(-) メートルねじ M510(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(M5) M5(-) 流れ方向: 左→右(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
66412274AC10B-M5CG-T-12NR-A(1) 0.02~0.2MPa(-) メートルねじ M510(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(M5) M5(R) 流れ方向: 右→左(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
66412299AC10B-M5G-6-A(-) 0.05~0.7MPa(-) メートルねじ M510(-) オートドレンなし(M5) M5(-) 流れ方向: 左→右(6) ナイロンケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
66412317AC10B-M5G-T-1-A(1) 0.02~0.2MPa(-) メートルねじ M510(-) オートドレンなし(M5) M5(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
66412335AC10B-M5G-T-2R-A(-) 0.05~0.7MPa(-) メートルねじ M510(-) オートドレンなし(M5) M5(R) 流れ方向: 右→左(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
66412353AC10B-M5-T-A(-) 0.05~0.7MPa(-) メートルねじ M510(-) オートドレンなし(M5) M5(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
66412378AC10B-M5-T-R-A(-) 0.05~0.7MPa(-) メートルねじ M510(-) オートドレンなし(M5) M5(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
66416587AC30B-03DG-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc30(D) N.O.(ノーマルオープン) 無加圧時ドレン排出あリ(03) 3/8(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66412396AC20B-01CG-T-2-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
11,280
取扱い終了
返品不可
66412414AC20B-01CG-T-R-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(01) 1/8(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
10,840
取扱い終了
返品不可
66412439AC20B-01CM-R-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(01) 1/8(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
10,450
取扱い終了
返品不可
66412457AC20B-01CM-S-2-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(2) 金属ケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
16,500
取扱い終了
返品不可
66412475AC20B-01CM-T-1-A(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
10,890
取扱い終了
返品不可
66412493AC20B-01C-SV-C-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(C) ケースガード付(-) 圧力計なし(V) 取付位置: AF+AR+V(-) リリーフタイプ
19,910
取扱い終了
返品不可
66412518AC20B-01G-6C-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(6C) ケースガード付・ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
8,800
取扱い終了
返品不可
66412536AC20B-01G-SV1-C-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(C) ケースガード付(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V1) 取付位置: V+AF+AR(-) リリーフタイプ
19,140
取扱い終了
返品不可
66412554AC20B-01G-V1-6-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(6) ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V1) 取付位置: V+AF+AR(-) リリーフタイプ
13,150
取扱い終了
返品不可
66412579AC20B-01M-1-A(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
8,140
取扱い終了
返品不可
66412597AC20B-01M-NR-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(01) 1/8(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ
8,140
取扱い終了
返品不可
66412615AC20B-01M-S-N-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ
13,750
取扱い終了
返品不可
66412633AC20B-01M-V1-R-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(01) 1/8(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(V1) 取付位置: V+AF+AR(-) リリーフタイプ
13,040
取扱い終了
返品不可
66412658AC20B-01-V1-C-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(C) ケースガード付(-) 圧力計なし(V1) 取付位置: V+AF+AR(-) リリーフタイプ
11,990
取扱い終了
返品不可
66412676AC20B-02-1N-A(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ
6,550
取扱い終了
返品不可
66412694AC20B-02-6-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(6) ナイロンケース(-) 圧力計なし(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
6,710
取扱い終了
返品不可
66412719AC20B-02C-1-A(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
8,860
取扱い終了
返品不可
66412737AC20B-02C-6-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(6) ナイロンケース(-) 圧力計なし(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
9,020
取扱い終了
返品不可
66412755AC20B-02CG-S-NR-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ
16,010
取扱い終了
返品不可
66412773AC20B-02CG-SV1-R-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V1) 取付位置: V+AF+AR(-) リリーフタイプ
20,900
取扱い終了
返品不可
66412798AC20B-02CG-SV-2R-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(R) 流れ方向: 右→左(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V) 取付位置: AF+AR+V(-) リリーフタイプ
21,340
取扱い終了
返品不可
66412816AC20B-02CG-SV-6-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(6) ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V) 取付位置: AF+AR+V(-) リリーフタイプ
21,070
取扱い終了
返品不可
66412834AC20B-02CG-V-12-A(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V) 取付位置: AF+AR+V(-) リリーフタイプ
15,730
取扱い終了
返品不可
66412859AC20B-02CG-V1-N-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V1) 取付位置: V+AF+AR(N) ノンリリーフタイプ
15,290
取扱い終了
返品不可
66412877AC20B-02CM-1N-A(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ
10,450
取扱い終了
返品不可
66412895AC20B-02CM-N-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ
10,450
取扱い終了
返品不可
66412913AC20B-02CM-S-1N-A(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ
16,060
取扱い終了
返品不可
66412938AC20B-02CM-S-N-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ
16,060
取扱い終了
返品不可
66412956AC20B-02CM-V1-6-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(6) ナイロンケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(V1) 取付位置: V+AF+AR(-) リリーフタイプ
15,510
取扱い終了
返品不可
66412974AC20B-02CM-V-1-A(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(V) 取付位置: AF+AR+V(-) リリーフタイプ
15,350
取扱い終了
返品不可
66412999AC20B-02G-12NR-A(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(02) 1/4(R) 流れ方向: 右→左(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ
8,530
取扱い終了
返品不可
66413017AC20B-02G-S-C-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(C) ケースガード付(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
14,250
取扱い終了
返品不可
66413035AC20B-02G-S-J-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
13,880
取扱い終了
返品不可
66413053AC20B-02G-T-2-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
8,970
取扱い終了
返品不可
66413078AC20B-02G-T-6C-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(6C) ケースガード付・ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
9,240
取扱い終了
返品不可
66413096AC20B-02G-TV1-2-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V1) 取付位置: V+AF+AR(-) リリーフタイプ
13,860
取扱い終了
返品不可
66413114AC20B-02G-TV1-6C-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(6C) ケースガード付・ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V1) 取付位置: V+AF+AR(-) リリーフタイプ
14,140
取扱い終了
返品不可
66413139AC20B-02G-TV-6-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(6) ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V) 取付位置: AF+AR+V(-) リリーフタイプ
13,590
取扱い終了
返品不可
66413157AC20B-02G-V1-1-A(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V1) 取付位置: V+AF+AR(-) リリーフタイプ
12,980
取扱い終了
返品不可
66413175AC20B-02G-V-1-A(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V) 取付位置: AF+AR+V(-) リリーフタイプ
12,980
取扱い終了
返品不可
66413193AC20B-02G-V-6R-A(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし(02) 1/4(R) 流れ方向: 右→左(6) ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V) 取付位置: AF+AR+V(-) リリーフタイプ
13,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする