設定圧力範囲(-) 0.05~0.7MPaねじの種類(-) Rcボディサイズ20オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし管接続口径(01) 1/8流れ方向(-) 流れ方向: 左→右ケース(C) ケースガード付圧力計(-) 圧力計なし残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+AR+V排気機構(-) リリーフタイプ仕様ねじ種類:(-) Rc、フロート式オートドレン:(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし、圧力スイッチ&T形スペーサ:(S) 取付位置: AF+S+AR、設定圧力:(-) 0.05~0.7MPa設定、エアフィルタドレン排出口:(-) ドレンコック付、圧力単位:(-) 銘板と圧力計の単位表記: MPa