AFD - マイクロミストセパレータ

AFD - マイクロミストセパレータ - SMCAFD - マイクロミストセパレータ - SMCAFD - マイクロミストセパレータ - SMCAFD - マイクロミストセパレータ - SMCAFD - マイクロミストセパレータ - SMCAFD - マイクロミストセパレータ - SMCAFD - マイクロミストセパレータ - SMCAFD - マイクロミストセパレータ - SMC
内容量1個
226件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流れ方向
ドレン排出口
ねじの種類
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66495355AFD20-01-2J(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(J) ドレンガイド1/8(-) Rc(2) 金属ケース
4,360
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495364AFD20-01B-JR(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(J) ドレンガイド1/8(-) Rc(-) ポリカーボネートケース
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495389AFD20-01C-6R(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(-) Rc(6) ナイロンケース
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495398AFD20-02B-2JR(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(J) ドレンガイド1/8(-) Rc(2) 金属ケース
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495407AFD20-02B-JR(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(J) ドレンガイド1/8(-) Rc(-) ポリカーボネートケース
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495416AFD20-F01BC-2(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) ドレンコック付(F) G(2) 金属ケース
6,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495434AFD20-F02-6(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) ドレンコック付(F) G(6) ナイロンケース
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495443AFD20-F02B-2(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) ドレンコック付(F) G(2) 金属ケース
4,390
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495459AFD20-F02B-2R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(F) G(2) 金属ケース
4,390
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495468AFD20-F02B-6C(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) ドレンコック付(F) G(6C) ケースガード付・ナイロンケース
4,670
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495477AFD20-F02B-6R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(F) G(6) ナイロンケース
4,120
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495486AFD20-F02BC-2(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) ドレンコック付(F) G(2) 金属ケース
6,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495495AFD20-F02B-J(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(J) ドレンガイド1/8(F) G(-) ポリカーボネートケース
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495504AFD20-F02B-R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(F) G(-) ポリカーボネートケース
3,950
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495513AFD20-F02C-6R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(F) G(6) ナイロンケース
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495529AFD20-N01(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) ドレンコック付(N) NPT(-) ポリカーボネートケース
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495538AFD20-N01-2R(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(N) NPT(2) 金属ケース
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495547AFD20-N01-2RZ(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(N) NPT(2) 金属ケース
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495556AFD20-N01B-2Z(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) ドレンコック付(N) NPT(2) 金属ケース
4,390
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495565AFD20-N01B-6CZ(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) ドレンコック付(N) NPT(6C) ケースガード付・ナイロンケース
4,670
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495574AFD20-N01BC-2(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) ドレンコック付(N) NPT(2) 金属ケース
6,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495583AFD20-N01BC-2Z(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) ドレンコック付(N) NPT(2) 金属ケース
6,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495599AFD20-N01BC-6CZ(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) ドレンコック付(N) NPT(6C) ケースガード付・ナイロンケース
6,980
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495608AFD20-N01BC-CZ(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) ドレンコック付(N) NPT(C) ケースガード付
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495617AFD20-N01B-J(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(J) ドレンガイド1/8(N) NPT(-) ポリカーボネートケース
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495626AFD20-N01C-6CZ(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) ドレンコック付(N) NPT(6C) ケースガード付・ナイロンケース
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495635AFD20-N01-CRZ(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(N) NPT(C) ケースガード付
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495644AFD20-N02B-2RZ(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(N) NPT(2) 金属ケース
4,390
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495653AFD20-N02BC-2RZ(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(N) NPT(2) 金属ケース
6,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495669AFD20-N02BC-6CRZ(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(N) NPT(6C) ケースガード付・ナイロンケース
6,980
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495678AFD20-N02C-2RZ(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(N) NPT(2) 金属ケース
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495696AFD30-02-2JR(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(J) ドレンガイド1/4(-) Rc(2) 金属ケース
5,460
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495705AFD30-02-6RW(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付(-) Rc(6) ナイロンケース
5,020
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495714AFD30-02-8J(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(J) ドレンガイド1/4(-) Rc(8) レベルゲージ付金属ケース
7,280
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495723AFD30-02B-6JR(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(J) ドレンガイド1/4(-) Rc(6) ナイロンケース
5,270
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495739AFD30-02B-6R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(-) Rc(6) ナイロンケース
5,100
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495748AFD30-02BD-6R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(-) Rc(6) ナイロンケース
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495757AFD30-02B-JR(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(J) ドレンガイド1/4(-) Rc(-) ポリカーボネートケース
5,110
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495766AFD30-02C-6R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(-) Rc(6) ナイロンケース
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495775AFD30-02-JR(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(J) ドレンガイド1/4(-) Rc(-) ポリカーボネートケース
4,860
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495784AFD30-03-2JR(03) 3/8(R) 流れ方向:右→左(J) ドレンガイド1/4(-) Rc(2) 金属ケース
5,460
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495809AFD30-03-8R(03) 3/8(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(-) Rc(8) レベルゲージ付金属ケース
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495818AFD30-03B-2J(03) 3/8(-) 流れ方向:左→右(J) ドレンガイド1/4(-) Rc(2) 金属ケース
5,710
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495827AFD30-03B-6RW(03) 3/8(R) 流れ方向:右→左(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付(-) Rc(6) ナイロンケース
5,270
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495836AFD30-03B-8J(03) 3/8(-) 流れ方向:左→右(J) ドレンガイド1/4(-) Rc(8) レベルゲージ付金属ケース
7,530
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495845AFD30-03BD-8R(03) 3/8(R) 流れ方向:右→左(-) ドレンコック付(-) Rc(8) レベルゲージ付金属ケース
11,260
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495854AFD30-03B-RW(03) 3/8(R) 流れ方向:右→左(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付(-) Rc(-) ポリカーボネートケース
5,110
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495863AFD30-03-JR(03) 3/8(R) 流れ方向:右→左(J) ドレンガイド1/4(-) Rc(-) ポリカーボネートケース
4,860
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495879AFD30-03-RW(03) 3/8(R) 流れ方向:右→左(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付(-) Rc(-) ポリカーボネートケース
4,860
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
66495888AFD30-F02-6W(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付(F) G(6) ナイロンケース
5,020
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする