曜日別特売

C85S/CD85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み

C85S/CD85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み - SMC
内容量1個
全30種類を絞り込む
作動方式
チューブ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
取付金具
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66621854C85F20-28T(T) 単動・引込み20-(-) なし28-
6,110
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
66621863C85F8-10SL(S) 単動・押出し8-(L) 片側フート10-
2,420
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
66621879C85N12-14S(S) 単動・押出し12-(-) なし14-
3,360
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
66621888C85N20-25SL(S) 単動・押出し20-(L) 片側フート25-
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
66621897C85N20-41T(T) 単動・引込み20-(-) なし41-
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
66621906C85N20-50SM(S) 単動・押出し20-(M) 両側フート50-
7,590
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
66621915C85N20-50SN(S) 単動・押出し20-(N) クレビス50-
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
66621924C85N25-10SW(S) 単動・押出し25-(-) なし10-
6,930
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
66621933C85N25-50TNW(T) 単動・引込み25-(N) クレビス50-
7,870
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
66621949CD85E12-30T-A(T) 単動・引込み12-(-) なし30-
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
66621958CD85E16-110TL-A-A93(T) 単動・引込み16(-) 0.5(L) 片側フート110(-) 2ヶ付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
66621967CD85F12-10TL-B(T) 単動・引込み12-(L) 片側フート10-
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
66621976CD85F12-20S-A(S) 単動・押出し12-(-) なし20-
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
66621985CD85F16-100S-B(S) 単動・押出し16-(-) なし100-
4,180
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
66621994CD85F16-10T-B(T) 単動・引込み16-(-) なし10-
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622003CD85F16-110TL-B-A93(T) 単動・引込み16(-) 0.5(L) 片側フート110(-) 2ヶ付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622019CD85F16-35T-B(T) 単動・引込み16-(-) なし35-
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622028CD85N10-15T-B-M9BL(T) 単動・引込み10(L) 3(-) なし15(-) 2ヶ付
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622037CD85N16-10S-B-M9BS(S) 単動・押出し16(-) 0.5(-) なし10(S) 1ヶ付
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622046CD85N16-10S-B-M9PS(S) 単動・押出し16(-) 0.5(-) なし10(S) 1ヶ付
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622055CD85N16-10SNW-B-M9BS(S) 単動・押出し16(-) 0.5(N) クレビス10(S) 1ヶ付
8,200
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622064CD85N20-60S-A(S) 単動・押出し20-(-) なし60-
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622073CD85N20-80SL-B(S) 単動・押出し20-(L) 片側フート80-
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622089CD85N20-80TL-B(T) 単動・引込み20-(L) 片側フート80-
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622098CD85N25-10TV-B(T) 単動・引込み25-(-) なし10-
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622107CD85N25-50SW-A(S) 単動・押出し25-(-) なし50-
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622116CD85N25-50TN-B(T) 単動・引込み25-(N) クレビス50-
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622125CD85Y16-20S-B(S) 単動・押出し16-(-) なし20-
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622134CD85Y16-50S-B(S) 単動・押出し16-(-) なし50-
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
66622143CD85Y20-40S-B(S) 単動・押出し20-(-) なし40-
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする