曜日別特売

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ - SMC
作動方式複動内容量1個
504件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66647919CA2YB100-125Z-W125100-(-) Rc-(W) 2山ナックルジョイント-
40,480
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66647928CA2YB100TN-125Z125100-(TN) NPT-(-) 付属金具なし-
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66647937CA2YB100TN-203Z203100-(TN) NPT-(-) 付属金具なし-
39,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66647946CA2YB40-115Z11540-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66647955CA2YB40-175Z17540-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
13,860
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66647964CA2YB40-950Z95040-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
24,750
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66647973CA2YB50-20Z2050-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66647989CA2YB50TF-350Z35050-(TF) G-(-) 付属金具なし-
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66647998CA2YB50TN-600Z60050-(TN) NPT-(-) 付属金具なし-
30,030
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648007CA2YB63-182Z18263-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648016CA2YB63-450Z45063-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648025CA2YB63-520Z52063-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648034CA2YB63-700Z70063-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
36,470
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648043CA2YB63TF-250Z25063-(TF) G-(-) 付属金具なし-
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648059CA2YB63TN-150Z15063-(TN) NPT-(-) 付属金具なし-
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648068CA2YB63TN-381Z38163-(TN) NPT-(-) 付属金具なし-
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648077CA2YB80-10Z1080-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648086CA2YB80-165Z16580-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
29,430
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648095CA2YB80-260Z26080-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648104CA2YB80-280Z28080-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648113CA2YB80-300Z-W30080-(-) Rc-(W) 2山ナックルジョイント-
37,620
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648129CA2YB80-450Z45080-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
37,290
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648138CA2YB80-550Z55080-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
41,580
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648147CA2YB80-950Z95080-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
53,020
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648156CA2YC100-125Z-W125100-(-) Rc-(W) 2山ナックルジョイント-
42,680
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648165CA2YC100-820Z820100-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
66,390
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648174CA2YC40-1000Z100040-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
25,630
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648183CA2YC40-150Z-W15040-(-) Rc-(W) 2山ナックルジョイント-
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648199CA2YC40-250Z-W25040-(-) Rc-(W) 2山ナックルジョイント-
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648208CA2YC40-450Z45040-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
18,370
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648217CA2YC40-50Z-V5040-(-) Rc-(V) 1山ナックルジョイント-
14,410
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648226CA2YC40-85Z8540-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648235CA2YC50-145Z14550-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
20,020
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648244CA2YC50-150Z-V15050-(-) Rc-(V) 1山ナックルジョイント-
21,730
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648253CA2YC50-160Z16050-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
20,630
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648269CA2YC50-40Z4050-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
17,600
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648278CA2YC50-500Z50050-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648287CA2YC50-70Z7050-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
18,210
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648296CA2YC63-125Z-W12563-(-) Rc-(W) 2山ナックルジョイント-
26,570
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648305CA2YC63-12Z1263-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
21,340
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648314CA2YC63-145Z14563-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648323CA2YC63-165Z16563-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648339CA2YC63-170Z17063-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648348CA2YC63-182Z18263-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648357CA2YC63-183Z18363-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648366CA2YC63-220Z22063-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
26,790
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648375CA2YC63-280Z28063-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648384CA2YC63-290Z29063-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648393CA2YC63-350Z35063-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66648409CA2YC63-650Z65063-(-) Rc-(-) 付属金具なし-
37,680
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする