曜日別特売

CQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド

CQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67872027CDQSB12-10D-M9BWVL-XC81210(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872036CDQSB12-15DM-M9BM-XC81215(M) 1(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872045CDQSB12-15DM-M9BVM-XC91215(M) 1(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872054CDQSB12-15DM-M9BV-XC81215(-) 0.5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872063CDQSB12-15DM-M9BV-XC91215(-) 0.5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872079CDQSB12-15DM-M9BWL-XC81215(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872088CDQSB12-20D-M9BVM-XC81220(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872097CDQSB12-20DM-A93VL-XC81220(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872106CDQSB12-20DM-M9BAL-XC81220(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872115CDQSB12-20DM-M9BWV-XC81220(-) 0.5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872124CDQSB12-30DM-M9NVL-XC81230(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872133CDQSB12-35D-A93L-X5251235(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872149CDQSB12-35D-A93-X5251235(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872158CDQSB12-35D-M9BV-X5251235(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872167CDQSB12-35D-M9B-X5251235(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872176CDQSB12-35D-X5251235--(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872185CDQSB12-45DM-M9B-X5251245(-) 0.5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872194CDQSB12-5D-M9BVLS-XC8125(L) 3(S) 1ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872203CDQSB16-10DM-M9BVLS-XC91610(L) 3(S) 1ヶ付(M) ロッド先端おねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872219CDQSB16-10DM-M9BVS-XC91610(-) 0.5(S) 1ヶ付(M) ロッド先端おねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872228CDQSB16-10DM-M9NVLS-XC91610(L) 3(S) 1ヶ付(M) ロッド先端おねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872237CDQSB16-10DM-M9NVMS-XC91610(M) 1(S) 1ヶ付(M) ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872246CDQSB16-10DM-M9PVLS-XC91610(L) 3(S) 1ヶ付(M) ロッド先端おねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872255CDQSB16-15D-M9BL-XC91615(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872264CDQSB16-15D-M9BS-XC81615(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872273CDQSB16-15DM-M9BZ-XC81615(Z) 5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872289CDQSB16-20D-A93L-XC91620(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872298CDQSB16-20DM-M9NWL-XC81620(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872307CDQSB16-25D-M9BVL-XC91625(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872316CDQSB16-25D-M9NL-XC81625(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872325CDQSB16-25DM-M9NVZ-XC81625(Z) 5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872334CDQSB16-30D-M9BW-XC91630(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872343CDQSB16-30D-M9NWV-XC81630(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872359CDQSB16-30DM-M9NVZ-XC81630(Z) 5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872368CDQSB16-40D-M9BL-X5251640(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872377CDQSB16-45DM-X5251645--(M) ロッド先端おねじ
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872386CDQSB16-50D-M9BVL-X5251650(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872395CDQSB16-50D-M9NL-X5251650(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872404CDQSB16-5D-M9BVLS-XC9165(L) 3(S) 1ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872413CDQSB16-5D-M9BV-XC8165(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872429CDQSB20-100D-M9BL-X52520100(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
32,230
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872438CDQSB20-100DM-X52520100--(M) ロッド先端おねじ
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872447CDQSB20-10D-M9BWVZ-XC82010(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872456CDQSB20-10DM-M9PV-XC82010(-) 0.5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872465CDQSB20-15D-M9BAL-XC82015(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67872474CDQSB20-15D-M9BV-XC82015(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67872483CDQSB20-15DM-M9PL-XC82015(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67872499CDQSB20-20D-M9BM-XC82020(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872508CDQSB20-20DM-M9BVM-XC82020(M) 1(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67872517CDQSB20-20DM-M9BZ-XC82020(Z) 5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする