曜日別特売

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ - SMC
作動方式複動内容量1個
全185種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
185種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69578103CDQSYB12-10DC-M9BVMS(M) 1(S) 1ヶ付10(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ12
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578119CDQSYB12-10DCM-M9NVZ(Z) 5(-) 2ヶ付10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578128CDQSYB12-10DCM-M9NWVZ(Z) 5(-) 2ヶ付10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578137CDQSYB12-15DC-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付15(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ12
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578146CDQSYB12-15DCM-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付15(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578155CDQSYB12-15DCM-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付15(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578164CDQSYB12-20DC-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付20(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ12
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578173CDQSYB12-20DC-M9BVLS(L) 3(S) 1ヶ付20(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ12
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578189CDQSYB12-20DC-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付20(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ12
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578198CDQSYB12-20DC-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付20(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ12
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578207CDQSYB12-20DCM-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付20(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
10,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578216CDQSYB12-20DCM-M9BAVL(L) 3(-) 2ヶ付20(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578225CDQSYB12-20DCM-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付20(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578234CDQSYB12-25DC-A93VZS(Z) 5(S) 1ヶ付25(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ12
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578243CDQSYB12-25DC-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付25(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ12
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578259CDQSYB12-25DCM-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付25(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578268CDQSYB12-30DC-A93L(L) 3(-) 2ヶ付30(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ12
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578277CDQSYB12-30DCM-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578286CDQSYB12-30DCM-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578295CDQSYB12-30DCM-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578304CDQSYB12-30DCM-M9NWS(-) 0.5(S) 1ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
10,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578313CDQSYB12-8DCM-M9NVZ(Z) 5(-) 2ヶ付8(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578329CDQSYB16-10DC-A93S(-) 0.5(S) 1ヶ付10(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578338CDQSYB16-10DC-M9BVLS(L) 3(S) 1ヶ付10(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578347CDQSYB16-10DC-M9BVZS(Z) 5(S) 1ヶ付10(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578356CDQSYB16-10DCM-M9BWVS(-) 0.5(S) 1ヶ付10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578365CDQSYB16-15DC-M9NAL(L) 3(-) 2ヶ付15(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578374CDQSYB16-15DCM-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付15(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578383CDQSYB16-15DCM-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付15(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578399CDQSYB16-20DC-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付20(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578408CDQSYB16-20DC-A93V(-) 0.5(-) 2ヶ付20(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578417CDQSYB16-20DC-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付20(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578426CDQSYB16-20DC-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付20(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578435CDQSYB16-20DC-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付20(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578444CDQSYB16-20DCM-M9BA(-) 0.5(-) 2ヶ付20(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578453CDQSYB16-30DC-A93MS(M) 1(S) 1ヶ付30(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578469CDQSYB16-30DC-M9BAVL(L) 3(-) 2ヶ付30(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578478CDQSYB16-30DC-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付30(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578487CDQSYB16-30DC-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付30(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578496CDQSYB16-30DCM-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578505CDQSYB16-8DC-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付8(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ16
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578514CDQSYB20-10DC-A90(-) 0.5(-) 2ヶ付10(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ20
7,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578523CDQSYB20-10DC-M9BWVMS(M) 1(S) 1ヶ付10(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ20
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578539CDQSYB20-10DCM-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ20
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578548CDQSYB20-10DCM-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ20
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69578557CDQSYB20-10DFC-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付10(FC) ヘッド側インロー & ラバークッション付20
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578566CDQSYB20-15DC-A90(-) 0.5(-) 2ヶ付15(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ20
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578575CDQSYB20-15DC-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付15(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ20
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578584CDQSYB20-15DC-M9NM(M) 1(-) 2ヶ付15(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ20
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69578593CDQSYB20-15DC-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付15(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ20
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする