曜日別特売

CU_S/CDU_S - フリーマウントシリンダ/単動:押出し・引込み

CU_S/CDU_S - フリーマウントシリンダ/単動:押出し・引込み - SMC
内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69683794CDU10-10T-A93Z1010(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(Z) 5(-) 2ヶ付
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683803CDU10-10T-M9BWM1010(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(M) 1(-) 2ヶ付
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683819CDU10-10T-M9BWVS1010(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(-) 0.5(S) 1ヶ付
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683828CDU10-15S-M9BM1015(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(M) 1(-) 2ヶ付
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683837CDU10-15S-M9BWMS1015(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(M) 1(S) 1ヶ付
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683846CDU10-15S-M9BWZ1015(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(Z) 5(-) 2ヶ付
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683855CDU10-15S-M9NVZ1015(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(Z) 5(-) 2ヶ付
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683864CDU10-15T-M9BWS1015(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(-) 0.5(S) 1ヶ付
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683873CDU10-5T-M9BVM105(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(M) 1(-) 2ヶ付
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683889CDU10-5T-M9BVS105(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(-) 0.5(S) 1ヶ付
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683898CDU16-10S-M9P1610(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(-) 0.5(-) 2ヶ付
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683907CDU16-10T-A90LS1610(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(L) 3(S) 1ヶ付
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683916CDU16-10T-A93ZS1610(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(Z) 5(S) 1ヶ付
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683925CDU16-10T-M9NWVS1610(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(-) 0.5(S) 1ヶ付
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683934CDU16-10T-M9PWV1610(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(-) 0.5(-) 2ヶ付
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683943CDU16-15S-M9BMS1615(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(M) 1(S) 1ヶ付
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683959CDU16-15S-M9BWM1615(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(M) 1(-) 2ヶ付
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683968CDU16-15S-M9BWZ1615(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(Z) 5(-) 2ヶ付
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683977CDU16-15T-A90L1615(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(L) 3(-) 2ヶ付
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683986CDU16-15T-M9PMS1615(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(M) 1(S) 1ヶ付
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
69683995CDU16-5S-M9BWMS165(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(M) 1(S) 1ヶ付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684004CDU20-10S-M9B2010(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(-) 0.5(-) 2ヶ付
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684013CDU20-10S-M9BL2010(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(L) 3(-) 2ヶ付
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684029CDU20-10S-M9BWL2010(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(L) 3(-) 2ヶ付
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684038CDU20-10S-M9BWS2010(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(-) 0.5(S) 1ヶ付
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684047CDU20-10S-M9BZS2010(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(Z) 5(S) 1ヶ付
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684056CDU20-10S-M9NVS2010(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(-) 0.5(S) 1ヶ付
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684065CDU20-15S-M9BM2015(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(M) 1(-) 2ヶ付
11,170
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684074CDU20-15T-A93VZS2015(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(Z) 5(S) 1ヶ付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684083CDU20-15T-M9BVZ2015(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(Z) 5(-) 2ヶ付
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684099CDU20-15T-M9BWVZ2015(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(Z) 5(-) 2ヶ付
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684108CDU25-10T-M9BLS2510(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(L) 3(S) 1ヶ付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684117CDU25-15S-M9BMS2515(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(M) 1(S) 1ヶ付
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684126CDU25-15S-M9BWL2515(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(L) 3(-) 2ヶ付
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684135CDU25-15S-M9NWLS2515(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(L) 3(S) 1ヶ付
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684144CDU25-15T-A90VLS2515(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(L) 3(S) 1ヶ付
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684153CDU25-15T-M9PWZ2515(T) 引込み単動形(-) M5x0.8(Z) 5(-) 2ヶ付
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684169CDU25-5S-A93LS255(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(L) 3(S) 1ヶ付
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684178CDU25-5S-M9BVS255(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(-) 0.5(S) 1ヶ付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684187CDU25-5S-M9NWLS255(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(L) 3(S) 1ヶ付
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684196CDU32-10T-M9BLS3210(T) 引込み単動形(-) Rc 1/8(L) 3(S) 1ヶ付
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684205CDU32-15S-M9BMS3215(S) 押出し単動形(-) Rc 1/8(M) 1(S) 1ヶ付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684214CDU32-15T-M9NVL3215(T) 引込み単動形(-) Rc 1/8(L) 3(-) 2ヶ付
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684223CDU32TF-15S3215(S) 押出し単動形(TF) G 1/8--
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684239CDU32TF-15T3215(T) 引込み単動形(TF) G 1/8--
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684248CDU32TF-15T-M9BVLS3215(T) 引込み単動形(TF) G 1/8(L) 3(S) 1ヶ付
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684257CDU32TF-15T-M9BVS3215(T) 引込み単動形(TF) G 1/8(-) 0.5(S) 1ヶ付
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684266CDU32TF-15T-M9BVZS3215(T) 引込み単動形(TF) G 1/8(Z) 5(S) 1ヶ付
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69684275CDU6-10S-M9NMS610(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(M) 1(S) 1ヶ付
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69684284CDU6-15S-M9BV615(S) 押出し単動形(-) M5x0.8(-) 0.5(-) 2ヶ付
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする