曜日別特売

CUK_LS/CDUK_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、ロッド回り止め形、複動:片ロッド

CUK_LS/CDUK_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、ロッド回り止め形、複動:片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69693497CDUK10-40D-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付4010(-) M5x0.8
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693506CDUK10-40D-M9NWS(-) 0.5(S) 1ヶ付4010(-) M5x0.8
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693515CDUK10-55D-A90L-XC19(L) 3(-) 2ヶ付5510(-) M5x0.8
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69693524CDUK16-40D-M9BVZ(Z) 5(-) 2ヶ付4016(-) M5x0.8
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693533CDUK16-40D-M9NVM(M) 1(-) 2ヶ付4016(-) M5x0.8
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693549CDUK16-50D-M9BWM(M) 1(-) 2ヶ付5016(-) M5x0.8
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693558CDUK16-60D-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付6016(-) M5x0.8
12,710
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69693567CDUK20-100D-A96L(L) 3(-) 2ヶ付10020(-) M5x0.8
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693576CDUK20-60D-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付6020(-) M5x0.8
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693585CDUK20-70D-M9NZ(Z) 5(-) 2ヶ付7020(-) M5x0.8
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693594CDUK20-70D-M9PS(-) 0.5(S) 1ヶ付7020(-) M5x0.8
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693603CDUK20-70D-M9PV(-) 0.5(-) 2ヶ付7020(-) M5x0.8
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693619CDUK20-80D-M9P(-) 0.5(-) 2ヶ付8020(-) M5x0.8
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693628CDUK25-60D-M9P(-) 0.5(-) 2ヶ付6025(-) M5x0.8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69693637CDUK32-70D-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付7032(-) Rc 1/8
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69693646CDUK32-70D-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付7032(-) Rc 1/8
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69693655CDUK6-35D-M9N-XC19(-) 0.5(-) 2ヶ付356(-) M5x0.8
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69693664CDUK6-40D-M9NWM(M) 1(-) 2ヶ付406(-) M5x0.8
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69693673CDUK6-40D-M9NWVL(L) 3(-) 2ヶ付406(-) M5x0.8
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69693689CDUK6-50D-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付506(-) M5x0.8
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693698CDUK6-50D-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付506(-) M5x0.8
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693707CDUK6-60D-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付606(-) M5x0.8
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693716CDUK6-60D-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付606(-) M5x0.8
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693725CDUK6-60D-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付606(-) M5x0.8
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69693734CUK16-55D-XC19--5516(-) M5x0.8
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
69693743CUK20-75D-XC19--7520(-) M5x0.8
9,570
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする