曜日別特売

KQG2H - ハーフユニオン

KQG2H - ハーフユニオン - SMC
形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69935304KQG2H04-M54MM5×0.8
1,270
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
69935313KQG2H06-03S6RR3/8
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69935329KQG2H06-M56MM5×0.8
1,320
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
69935338KQG2H08-01S8RR1/8
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69935347KQG2H08-03S8RR3/8
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69935356KQG2H10-01S10RR1/8
1,980
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69935365KQG2H10-03S10RR3/8
2,090
1,898
2,088(税込)
当日出荷
69935374KQG2H10-04S10RR1/2
2,590
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69935383KQG2H12-02S12RR1/4
2,590
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
69935399KQG2H23-023.2RR1/4
1,760
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする