MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ

MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ - SMC
内容量1個
全88種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
フィンガオプション
88種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ストロークアジャスタ
スクレーパ
フィンガオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68106579MIW12-12D1A-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(A) 有(-) なし(1) 上下面タップ
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106588MIW12-12D1AS-M9BVM(M) 1(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(A) 有(S) 有(1) 上下面タップ
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106597MIW12-12D1AS-M9BVZ(Z) 5(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(A) 有(S) 有(1) 上下面タップ
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106606MIW12-12D1AS-M9PVL(L) 3(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(A) 有(S) 有(1) 上下面タップ
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106615MIW12-12D1-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付1212(-) M ネジ(-) なし(-) なし(1) 上下面タップ
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106624MIW12-12D1-M9BWVZ(Z) 5(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(-) なし(-) なし(1) 上下面タップ
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106633MIW12-12D1S-M9BVZ(Z) 5(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(-) なし(S) 有(1) 上下面タップ
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106649MIW12-12D1S-M9BWVZ(Z) 5(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(-) なし(S) 有(1) 上下面タップ
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106658MIW12-12D2A-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(A) 有(-) なし(2) 全面タップ(先端面含む5面)
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106667MIW12-12D2A-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(A) 有(-) なし(2) 全面タップ(先端面含む5面)
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106676MIW12-12D2A-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(A) 有(-) なし(2) 全面タップ(先端面含む5面)
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106685MIW12-12D2-M9BVZ(Z) 5(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(-) なし(-) なし(2) 全面タップ(先端面含む5面)
29,920
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106694MIW12-12D2-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(-) なし(-) なし(2) 全面タップ(先端面含む5面)
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106703MIW12-12D2-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(-) なし(-) なし(2) 全面タップ(先端面含む5面)
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106719MIW12-12DAS-X79--1212(-) M ネジ(A) 有(S) 有(-) 基本形(標準タイプ)
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106728MIW12-12D-M9BVM(M) 1(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(-) なし(-) なし(-) 基本形(標準タイプ)
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106737MIW12-12D-M9BWVM(M) 1(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(-) なし(-) なし(-) 基本形(標準タイプ)
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106746MIW12-12D-M9B-X5(-) 0.5(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(-) なし(-) なし(-) 基本形(標準タイプ)
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106755MIW12-12D-M9NWM(M) 1(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(-) なし(-) なし(-) 基本形(標準タイプ)
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106764MIW12-12DS-M9BVZ(Z) 5(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(-) なし(S) 有(-) 基本形(標準タイプ)
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106773MIW12-12DS-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付1212(-) M ネジ(-) なし(S) 有(-) 基本形(標準タイプ)
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106789MIW20-20D1A-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(A) 有(-) なし(1) 上下面タップ
41,970
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106798MIW20-20D1AS-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(A) 有(S) 有(1) 上下面タップ
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106807MIW20-20D1-M9BWVS(-) 0.5(S) 1ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(-) なし(1) 上下面タップ
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106816MIW20-20D1S-X5--2020(-) M ネジ(-) なし(S) 有(1) 上下面タップ
39,330
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106825MIW20-20D2AS-M9BWV-X79(-) 0.5(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(A) 有(S) 有(2) 全面タップ(先端面含む5面)
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106834MIW20-20D2AS-M9NM(M) 1(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(A) 有(S) 有(2) 全面タップ(先端面含む5面)
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106843MIW20-20D2AS-M9NZ(Z) 5(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(A) 有(S) 有(2) 全面タップ(先端面含む5面)
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106859MIW20-20D2AS-M9PZ(Z) 5(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(A) 有(S) 有(2) 全面タップ(先端面含む5面)
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106868MIW20-20D2-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(-) なし(2) 全面タップ(先端面含む5面)
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106877MIW20-20D2-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(-) なし(2) 全面タップ(先端面含む5面)
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106886MIW20-20D2-M9NWV(-) 0.5(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(-) なし(2) 全面タップ(先端面含む5面)
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106895MIW20-20D2-M9NWVL(L) 3(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(-) なし(2) 全面タップ(先端面含む5面)
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106904MIW20-20D2S-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(S) 有(2) 全面タップ(先端面含む5面)
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106913MIW20-20D2S-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(S) 有(2) 全面タップ(先端面含む5面)
42,410
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106929MIW20-20DA-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(A) 有(-) なし(-) 基本形(標準タイプ)
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106938MIW20-20DA-M9BWM(M) 1(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(A) 有(-) なし(-) 基本形(標準タイプ)
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106947MIW20-20D-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(-) なし(-) 基本形(標準タイプ)
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106956MIW20-20D-M9BW-X5(-) 0.5(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(-) なし(-) 基本形(標準タイプ)
40,540
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68106965MIW20-20D-M9NM(M) 1(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(-) なし(-) 基本形(標準タイプ)
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106974MIW20-20D-M9NVZ(Z) 5(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(-) なし(-) 基本形(標準タイプ)
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106983MIW20-20D-M9NWM(M) 1(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(-) なし(-) 基本形(標準タイプ)
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68106999MIW20-20DS-M9BVM(M) 1(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(S) 有(-) 基本形(標準タイプ)
41,200
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68107008MIW20-20DS-M9BWL-X5(L) 3(-) 2ヶ付2020(-) M ネジ(-) なし(S) 有(-) 基本形(標準タイプ)
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68107017MIW25-25D1A-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付2525(-) M ネジ(A) 有(-) なし(1) 上下面タップ
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68107026MIW25-25D1-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付2525(-) M ネジ(-) なし(-) なし(1) 上下面タップ
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68107035MIW25-25D1S-X79--2525(-) M ネジ(-) なし(S) 有(1) 上下面タップ
40,980
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68107044MIW25-25D2AS-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付2525(-) M ネジ(A) 有(S) 有(2) 全面タップ(先端面含む5面)
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68107053MIW25-25D2-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付2525(-) M ネジ(-) なし(-) なし(2) 全面タップ(先端面含む5面)
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68107069MIW25-25D2S-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付2525(-) M ネジ(-) なし(S) 有(2) 全面タップ(先端面含む5面)
43,290
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする