曜日別特売

MTS - プレシジョンシリンダ

MTS - プレシジョンシリンダ - SMC
内容量1個
全137種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
137種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
配管方向
エンドロック
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68155737MTS12-100-A96(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)10012(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155746MTS12-100-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)10012(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155755MTS12-100M-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)10012(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155764MTS12-100M-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)10012(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155773MTS12-100M-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)10012(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155789MTS12-25-A93MS(M) 1(S) 1ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)2512(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155798MTS12-25-A93VS(-) 0.5(S) 1ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)2512(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155807MTS12-25M-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)2512(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155816MTS12-50-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)5012(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155825MTS12-50-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)5012(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155834MTS12-50-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)5012(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68155843MTS12-50-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)5012(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155859MTS12-50-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)5012(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155868MTS12-50M-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)5012(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155877MTS12-50M-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)5012(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155886MTS12-75M-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)7512(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155895MTS16-100-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)10016(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155904MTS16-100M-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)10016(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155913MTS16-100R-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付-(R) ヘッド側エンドロック付10016(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155929MTS16-25M-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)2516(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155938MTS16-25M-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)2516(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155947MTS16-25R-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-(R) ヘッド側エンドロック付2516(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155956MTS16-50-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)5016(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
26,240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155965MTS16-50-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)5016(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155974MTS16-50R-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-(R) ヘッド側エンドロック付5016(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155983MTS16-50R-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付-(R) ヘッド側エンドロック付5016(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68155999MTS16-50RM-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付-(R) ヘッド側エンドロック付5016(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156008MTS16-75-M9BWM(M) 1(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)7516(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156017MTS16-75-M9NM(M) 1(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)7516(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156026MTS20-100-M9BVZ(Z) 5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)10020(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156035MTS20-100-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)10020(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156044MTS20-125R-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付-(R) ヘッド側エンドロック付12520(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156053MTS20-150-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)15020(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156069MTS20-150-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)15020(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
37,790
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156078MTS20-150M-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)15020(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156087MTS20-150M-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)15020(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
38,170
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156096MTS20-150M-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)15020(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
38,170
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156105MTS20-150R-M9NM(M) 1(-) 2ヶ付-(R) ヘッド側エンドロック付15020(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156114MTS20-150RM-M9NM(M) 1(-) 2ヶ付-(R) ヘッド側エンドロック付15020(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156123MTS20-175R-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付-(R) ヘッド側エンドロック付17520(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156139MTS20-200-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)20020(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156148MTS20-200-M9NWZ(Z) 5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)20020(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
41,860
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156157MTS20-200M-M9BVZ(Z) 5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)20020(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156166MTS20-200R-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付-(R) ヘッド側エンドロック付20020(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156175MTS20-25-M9NWVL(L) 3(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)2520(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156184MTS20-25R-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-(R) ヘッド側エンドロック付2520(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156193MTS20-25R-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付-(R) ヘッド側エンドロック付2520(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156209MTS20-50-M9NV(-) 0.5(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)5020(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156218MTS20-50M-M9BWM(M) 1(-) 2ヶ付-(-) エンドロックなし(標準)5020(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68156227MTS20-50R-M9BVLS(L) 3(S) 1ヶ付-(R) ヘッド側エンドロック付5020(-) M ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする