MXH-Z - コンパクトスライド

MXH-Z - コンパクトスライド - SMC
作動方式複動形内容量1個
467件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68188515MXH10-10Z-A90-XB131010(-) 0.5(-) 2ヶ付
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188524MXH10-10Z-M9BALS1010(L) 3(S) 1ヶ付
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188533MXH10-10Z-M9BAV1010(-) 0.5(-) 2ヶ付
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188549MXH10-10Z-M9BAVLS1010(L) 3(S) 1ヶ付
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188558MXH10-10Z-M9BAVZ-XC221010(Z) 5(-) 2ヶ付
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188567MXH10-10Z-M9BA-XC221010(-) 0.5(-) 2ヶ付
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188576MXH10-10Z-M9BS-XC3B1010(-) 0.5(S) 1ヶ付
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188585MXH10-10Z-M9BVMS1010(M) 1(S) 1ヶ付
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188594MXH10-10Z-M9BVM-XB131010(M) 1(-) 2ヶ付
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188603MXH10-10Z-M9BWMS1010(M) 1(S) 1ヶ付
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188619MXH10-10Z-M9BWV-XC221010(-) 0.5(-) 2ヶ付
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188628MXH10-10Z-M9BWV-XC3B1010(-) 0.5(-) 2ヶ付
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188637MXH10-10Z-M9BWVZ1010(Z) 5(-) 2ヶ付
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188646MXH10-10Z-M9BW-XC3A1010(-) 0.5(-) 2ヶ付
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188655MXH10-10Z-M9NAVZ1010(Z) 5(-) 2ヶ付
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188664MXH10-10Z-M9NM-XB131010(M) 1(-) 2ヶ付
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188673MXH10-10Z-M9NWVL-XC3A1010(L) 3(-) 2ヶ付
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188689MXH10-15Z-A90V1510(-) 0.5(-) 2ヶ付
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188698MXH10-15Z-A96VS1510(-) 0.5(S) 1ヶ付
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188707MXH10-15Z-M9BL-XC3B1510(L) 3(-) 2ヶ付
26,350
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188716MXH10-15Z-M9BV-XC3A1510(-) 0.5(-) 2ヶ付
26,570
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188725MXH10-15Z-M9BVZS1510(Z) 5(S) 1ヶ付
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188734MXH10-15Z-M9BWL-XC3B1510(L) 3(-) 2ヶ付
26,900
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188743MXH10-15Z-M9B-XC3B1510(-) 0.5(-) 2ヶ付
25,690
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188759MXH10-15Z-M9NL-XC3A1510(L) 3(-) 2ヶ付
26,570
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188768MXH10-15Z-M9NWS-XC3A1510(-) 0.5(S) 1ヶ付
23,160
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188777MXH10-15Z-M9NWS-XC3B1510(-) 0.5(S) 1ヶ付
23,160
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188786MXH10-15Z-M9NW-XB131510(-) 0.5(-) 2ヶ付
26,400
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188795MXH10-15Z-M9PVL-XC3A1510(L) 3(-) 2ヶ付
27,230
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188804MXH10-20Z-A96S2010(-) 0.5(S) 1ヶ付
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188813MXH10-20Z-M9BV-XC3A2010(-) 0.5(-) 2ヶ付
27,120
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188829MXH10-20Z-M9BW-XB132010(-) 0.5(-) 2ヶ付
26,950
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188838MXH10-20Z-M9BW-XC3A2010(-) 0.5(-) 2ヶ付
26,790
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188847MXH10-20Z-M9NLS-XC3A2010(L) 3(S) 1ヶ付
23,870
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188856MXH10-20Z-M9NV-XC3B2010(-) 0.5(-) 2ヶ付
27,120
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188865MXH10-20Z-M9NWVMS2010(M) 1(S) 1ヶ付
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188874MXH10-20Z-M9NWV-XB132010(-) 0.5(-) 2ヶ付
27,610
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188883MXH10-20Z-M9NWV-XC3A2010(-) 0.5(-) 2ヶ付
27,450
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188899MXH10-20Z-M9NWV-XC3B2010(-) 0.5(-) 2ヶ付
27,450
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188908MXH10-20Z-M9N-XC3A2010(-) 0.5(-) 2ヶ付
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188917MXH10-25Z-M9BALS2510(L) 3(S) 1ヶ付
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188926MXH10-25Z-M9BAVL-XC3B2510(L) 3(-) 2ヶ付
30,310
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188935MXH10-25Z-M9BAZ-XC222510(Z) 5(-) 2ヶ付
31,020
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188944MXH10-25Z-M9BL-XC222510(L) 3(-) 2ヶ付
28,160
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188953MXH10-25Z-M9BVL-XC3A2510(L) 3(-) 2ヶ付
28,330
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188969MXH10-25Z-M9BV-XC3A2510(-) 0.5(-) 2ヶ付
27,670
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188978MXH10-25Z-M9BV-XC3B2510(-) 0.5(-) 2ヶ付
27,670
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68188987MXH10-25Z-M9NWM2510(M) 1(-) 2ヶ付
27,670
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68188996MXH10-25Z-M9NWS2510(-) 0.5(S) 1ヶ付
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68189005MXH10-25Z-M9NWV-XB132510(-) 0.5(-) 2ヶ付
28,160
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする