REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形

REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 - SMC
作動方式複動内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654803REAH10-150-Y7BW(-) 0.5(-) 2ヶ付15010(-) M ねじ
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654819REAH10-150-Y7NW(-) 0.5(-) 2ヶ付15010(-) M ねじ
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654828REAH15-400-Y59B(-) 0.5(-) 2ヶ付40015(-) M ねじ
97,740
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654837REAH20-400-Y69BL(L) 3(-) 2ヶ付40020(-) Rc
113,410
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654846REAH20-600-Y59BL(L) 3(-) 2ヶ付60020(-) Rc
125,620
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654855REAH20-600-Y7BW(-) 0.5(-) 2ヶ付60020(-) Rc
126,830
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654864REAH25-300-Y69BL(L) 3(-) 2ヶ付30025(-) Rc
135,080
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654873REAHT25-400-Y59A(-) 0.5(-) 2ヶ付40025(-) Rc
199,820
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654889REAHT32-300-Y7BW(-) 0.5(-) 2ヶ付30032(-) Rc
211,200
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654898REAHT32-400-Y59B(-) 0.5(-) 2ヶ付40032(-) Rc
221,540
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654907REAHT32-400-Y7BWL(L) 3(-) 2ヶ付40032(-) Rc
224,070
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654916REAHT32-500-Y59A(-) 0.5(-) 2ヶ付50032(-) Rc
233,860
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654925REAHT32-500-Y7BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付50032(-) Rc
236,940
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654934REAHT32TF-200--20032(TF) G
190,630
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする