RS2H - ハイストッパシリンダ

RS2H - ハイストッパシリンダ - SMC
内容量1個
全274種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
チューブ内径(Φmm)
274種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
作動方式
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
配管方向
レバーとポートの位置関係
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68670413RS2H50-30BL-D-A93LS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670429RS2H50-30BL-D-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670438RS2H50-30BL-D-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
43,450
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670447RS2H50-30BL-D-M9BALS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670456RS2H50-30BL-D-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
42,130
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670465RS2H50-30BL-D-M9BVLS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670474RS2H50-30BL-D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670483RS2H50-30BL-D-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670499RS2H50-30BL-D-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670508RS2H50-30BL-D-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670517RS2H50-30BL-DP-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(P) ポートから90°
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670526RS2H50-30BL-DQ-A93L(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
39,050
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670535RS2H50-30BL-DQ-A93LS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670544RS2H50-30BL-DQ-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
43,450
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670553RS2H50-30BL-DQ-M9BALS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670569RS2H50-30BL-DQ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
42,130
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670578RS2H50-30BL-DQ-M9BVLS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670587RS2H50-30BL-DQ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670596RS2H50-30BL-DQ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670605RS2H50-30BL-DQ-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670614RS2H50-30BL-DQ-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670623RS2H50-30BL-DR-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(R) ポートから270°
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670639RS2H50-30BL-Q-A93L(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670648RS2H50-30BL-Q-A93LS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670657RS2H50-30BL-Q-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670666RS2H50-30BL-Q-M9BALS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670675RS2H50-30BL-Q-M9BS(-) 0.5(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670684RS2H50-30BL-Q-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670693RS2H50-30BL-Q-M9BVLS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670709RS2H50-30BL-Q-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670718RS2H50-30BL-Q-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670727RS2H50-30BL-Q-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670736RS2H50-30BL-Q-M9BWVLS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670745RS2H50-30BL-Q-M9PWZ(Z) 5(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670754RS2H50-30BL-SQ--30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670763RS2H50-30BM-CS--30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670779RS2H50-30BM-CSP--30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(P) ポートから90°
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670788RS2H50-30BM-DCP-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(P) ポートから90°
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670797RS2H50-30BM-DCSQ--30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670806RS2H50-30BM-D-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
42,020
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670815RS2H50-30BM-D-M9NWM(M) 1(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670824RS2H50-30BM-D-M9PZS(Z) 5(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(-) ポート同一面
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670833RS2H50-30BM-DP-M9BAS(-) 0.5(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(P) ポートから90°
38,890
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670849RS2H50-30BM-DQ-A93LS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670858RS2H50-30BM-DQ-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
43,450
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670867RS2H50-30BM-DQ-M9BALS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670876RS2H50-30BM-DQ-M9BAS(-) 0.5(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
38,890
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670885RS2H50-30BM-DQ-M9BVLS(L) 3(S) 1ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670894RS2H50-30BM-DQ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670903RS2H50-30BM-DQ-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(-) Rc(-) フランジ側(Q) ポートから180°
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする