RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形

RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形 - SMC
内容量1個
全56種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
チューブ内径(Φmm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
作動方式
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端形状
ポートの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68673159RSDG40-20DK-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付20(D) 複動形40(K) 面取り形(-) Rc
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673168RSDG40-20DR-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付20(D) 複動形40(R) ローラ形(-) Rc
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673177RSDG40-20TL-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付20(T) 単動引込み形40(L) レバー形(無調整) 基本形(-) Rc
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673186RSDG40-20T-M9BMS(M) 1(S) 1ヶ付20(T) 単動引込み形40(-) 丸棒形(-) Rc
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673195RSDG40-20T-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付20(T) 単動引込み形40(-) 丸棒形(-) Rc
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673204RSDG40-25BB-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付25(B) 複動バネ入り形40(B) レバー形 (エネルギー吸収調整可能)(-) Rc
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673213RSDG40-25BC-C73CZ(Z) 5(-) 2ヶ付25(B) 複動バネ入り形40(C) レバー形 (キャンセルキャップ付)(-) Rc
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673229RSDG40-25BK-A93L(L) 3(-) 2ヶ付25(B) 複動バネ入り形40(K) 面取り形(-) Rc
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673238RSDG40-25D-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付25(D) 複動形40(-) 丸棒形(-) Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673247RSDG40-25TE-M9BS(-) 0.5(S) 1ヶ付25(T) 単動引込み形40(E) レバー形 (ロック+キャンセル付)(-) Rc
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673256RSDG40-25TE-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付25(T) 単動引込み形40(E) レバー形 (ロック+キャンセル付)(-) Rc
34,320
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673265RSDG40-30DD-XC3A--30(D) 複動形40(D) レバー形 (ロック機構付)(-) Rc
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673274RSDG40-30DE-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付30(D) 複動形40(E) レバー形 (ロック+キャンセル付)(-) Rc
34,490
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673283RSDG40-30D-M9PWZ(Z) 5(-) 2ヶ付30(D) 複動形40(-) 丸棒形(-) Rc
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673299RSDG40-30TB-A93LS(L) 3(S) 1ヶ付30(T) 単動引込み形40(B) レバー形 (エネルギー吸収調整可能)(-) Rc
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673308RSDG40-30TL-A93L(L) 3(-) 2ヶ付30(T) 単動引込み形40(L) レバー形(無調整) 基本形(-) Rc
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673317RSDG40F-20BB-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付20(B) 複動バネ入り形40(B) レバー形 (エネルギー吸収調整可能)(F) ワンタッチ管継手内蔵形
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673326RSDG40F-20D-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付20(D) 複動形40(-) 丸棒形(F) ワンタッチ管継手内蔵形
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673335RSDG40F-20TR--20(T) 単動引込み形40(R) ローラ形(F) ワンタッチ管継手内蔵形
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673344RSDG40F-30DL-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付30(D) 複動形40(L) レバー形(無調整) 基本形(F) ワンタッチ管継手内蔵形
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673353RSDG40TF-20DE--20(D) 複動形40(E) レバー形 (ロック+キャンセル付)(TF) G
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673369RSDG40TF-25B--25(B) 複動バネ入り形40(-) 丸棒形(TF) G
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673378RSDG40TF-30B--30(B) 複動バネ入り形40(-) 丸棒形(TF) G
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673387RSDG40TF-30BR--30(B) 複動バネ入り形40(R) ローラ形(TF) G
15,570
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673396RSDG40TF-30T--30(T) 単動引込み形40(-) 丸棒形(TF) G
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673405RSDG40TF-30TB-C73CL(L) 3(-) 2ヶ付30(T) 単動引込み形40(B) レバー形 (エネルギー吸収調整可能)(TF) G
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673414RSDG40TF-30TR--30(T) 単動引込み形40(R) ローラ形(TF) G
15,570
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673423RSDG40TN-25D--25(D) 複動形40(-) 丸棒形(TN) NPT
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673439RSDG40TN-30D--30(D) 複動形40(-) 丸棒形(TN) NPT
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673448RSDG50-20DL-A93-XC3B(-) 0.5(-) 2ヶ付20(D) 複動形50(L) レバー形(無調整) 基本形(-) Rc
29,870
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673457RSDG50-20T-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付20(T) 単動引込み形50(-) 丸棒形(-) Rc
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673466RSDG50-25DB-A90L(L) 3(-) 2ヶ付25(D) 複動形50(B) レバー形 (エネルギー吸収調整可能)(-) Rc
29,870
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673475RSDG50-25DD-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付25(D) 複動形50(D) レバー形 (ロック機構付)(-) Rc
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673484RSDG50-30BE-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(E) レバー形 (ロック+キャンセル付)(-) Rc
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673493RSDG50-30BK-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付30(B) 複動バネ入り形50(K) 面取り形(-) Rc
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673509RSDG50-30DD-A93L(L) 3(-) 2ヶ付30(D) 複動形50(D) レバー形 (ロック機構付)(-) Rc
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673518RSDG50-30DE-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付30(D) 複動形50(E) レバー形 (ロック+キャンセル付)(-) Rc
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673527RSDG50-30DK-C73CL(L) 3(-) 2ヶ付30(D) 複動形50(K) 面取り形(-) Rc
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673536RSDG50-30D-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付30(D) 複動形50(-) 丸棒形(-) Rc
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673545RSDG50-30D-M9P(-) 0.5(-) 2ヶ付30(D) 複動形50(-) 丸棒形(-) Rc
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673554RSDG50-30DR-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付30(D) 複動形50(R) ローラ形(-) Rc
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673563RSDG50-30DR-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付30(D) 複動形50(R) ローラ形(-) Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673579RSDG50-30DR-XC3B--30(D) 複動形50(R) ローラ形(-) Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673588RSDG50-30TD-A93L(L) 3(-) 2ヶ付30(T) 単動引込み形50(D) レバー形 (ロック機構付)(-) Rc
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673597RSDG50F-20DK-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付20(D) 複動形50(K) 面取り形(F) ワンタッチ管継手内蔵形
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673606RSDG50F-30D-A93L(L) 3(-) 2ヶ付30(D) 複動形50(-) 丸棒形(F) ワンタッチ管継手内蔵形
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673615RSDG50F-30DR-A93L(L) 3(-) 2ヶ付30(D) 複動形50(R) ローラ形(F) ワンタッチ管継手内蔵形
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673624RSDG50TF-30BB--30(B) 複動バネ入り形50(B) レバー形 (エネルギー吸収調整可能)(TF) G
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673633RSDG50TF-30BD--30(B) 複動バネ入り形50(D) レバー形 (ロック機構付)(TF) G
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68673649RSDG50TF-30DB--30(D) 複動形50(B) レバー形 (エネルギー吸収調整可能)(TF) G
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする