SS5Y5-12S-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX250シリーズ対応

SS5Y5-12S-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX250シリーズ対応 SMC

仕様SIユニット仕様:(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)、入力ブロック種類:(B) PNP入力 & M12 4点入力、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、P,Eポート管接続口径:(-) Φ10、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バルブ連数
入力ブロック連数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68854687 SS5Y5-12SZE3B-06B-D0-NA 6 (3) 3連
168,740
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
68854696 SS5Y5-12SZE3B-10B-D0-NA 10 (3) 3連
177,980
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
68854705 SS5Y5-12SZE5B-10B-D0-NA 10 (5) 5連
201,740
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする