曜日別特売

IHダイヤモンドコートフライパン

IHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディア

3.5mmの底厚で熱が均一に伝わりやすいIH対応フライパン。焦げ付きにくいからお手入れ楽々。手になじむ木目調のフィットグリップ。内面2層、外面2層の多層コート!内面は人工ダイヤモンド配合のふっ素樹脂コートで耐磨耗性が高く、外面はセラミックコートで汚れが落としやすい!

材質本体:アルミニウム合金・取手:フェノール樹脂・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)質量(g)約800サイズ(cm)26幅(cm)7.5深さ(mm)56.5表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗膜加工全長(cm)45.6底面の厚さ(mm)3.5(はり底含む)最大内径(Φmm)約260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663161731009298
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする