これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバーつき GA-QE006

これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバーつき GA-QE006 GAONA(ガオナ) これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバーつき GA-QE006 GAONA(ガオナ) これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバーつき GA-QE006 GAONA(ガオナ) これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバーつき GA-QE006 GAONA(ガオナ) これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバーつき GA-QE006 GAONA(ガオナ) これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバーつき GA-QE006 GAONA(ガオナ) これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバーつき GA-QE006 GAONA(ガオナ) これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバーつき GA-QE006 GAONA(ガオナ)

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと保護カバーのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から設定ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。

付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5 内容量1セット
注意
※本製品は凍結防止機能を備えておりますが、全ての使用環境において凍結破損の防止を保証するものではありません。
※保護カバーは凍結を防止するものではありません。
※屋内では絶対に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67313646 GA-QE006
オープン
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする