曜日別特売
(3件のレビュー)

防水シートカバーです。カンタン装着だから仕事にもアクティブにも!車種を選ばず使えます。シートベルトの着脱を邪魔しない設計。

用途シートカバーブラック幅(cm)58高さ(cm)148RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)0.3内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6731633383860006
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67316333
2024-04-18
用途: 本体シートが汚れないように
製造業

防水といえば防水だが、小さい。
これでは、前に買った防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用の方が良かった。少ししたら買い直す予定。

対象商品 : 67316333
2023-08-19
用途: 宅配業
運輸・通信業

雨の日に重宝する。この値段でこれだけの撥水性があればいいと思う。

対象商品 : 67316333
2022-03-25
用途: 移動の車のシートの汚れ防止
飲食業

ひっかけてあるだけなので
下の部分がズレまくって座るのが大変です
値段相応なので、頑張って使います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする