ゴリラポッド モバイル ブイロギングキット
最新ギアーで思い通りのコンテンツクリエイターに! コンテンツクリエイターになるために必須アイテムすべてを揃えたキットです。
ゴリラポッド モバイル ブイロギングキットにスマートフォンを取り付けて、リアルでインパクトのあるコンテンツに。
最新モデルに対応できる (iPhone, Pixel 等)、必須アイテムが1つのBOX に。
このキットには3つのJOBY製品が含まれます。ゴリラポッド モバイル リグ, ビーモミニLED、ウェイボ モバイルマイクロフォン。
クリエイティブな才能にこのキットを加えるだけ!
このキットでスマートフォンの安定性を維持し、ライトやサウンドキャプチャーを加えてプロジェクトを完成に。
ゴリラポッドベースは、インパクトのある非常に鮮明なビデオの作成に焦点を当てており、グリップしたり、巻き付けたり、立てて使用できます。 グリップタイトプロ2マウントは縦と横方向の両向きに対応。
ブルートゥースで制御可能な、正確な色(CRI 95 +/-)、調光可能なビーモミニライトを使用して、完璧な肌のトーンを生成します。
それぞれの撮影時にどのアイテムを使用するかを選択でき、マウントの取り外しも可能。
小型ミラーレスやブリッジカメラをビーモとウェイボのサポートと共に同じスタンドで使用可能。
スマートフォン(TRRS) とカメラ (TRS) 用のケーブルが付属しているモバイルコンテンツクリエーター向けのコンプリートソリューション。
材質アルミ, ABS Plastic, TPE, Zinc-Aluminum, TPU, Hytrel(R), Polyurethane
質量(kg)0.54
色ブラック
寸法(cm)33×12×8
アタッチメント1/4'', Smartphone clamp
内容量1本