ゴリラポッド 3K & ウェイボモバイルキット

ゴリラポッド 3K & ウェイボモバイルキット JOBY ゴリラポッド 3K & ウェイボモバイルキット JOBY ゴリラポッド 3K & ウェイボモバイルキット JOBY ゴリラポッド 3K & ウェイボモバイルキット JOBY ゴリラポッド 3K & ウェイボモバイルキット JOBY ゴリラポッド 3K & ウェイボモバイルキット JOBY ゴリラポッド 3K & ウェイボモバイルキット JOBY ゴリラポッド 3K & ウェイボモバイルキット JOBY

米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。

質量(g)三脚:393、マイク:70 耐荷重(kg)3 パターンカーディオイド 外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2 脚高(cm)30.5(収納時) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67318537 JB01783-PKK
14,527
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする