ゴリラポッド アーム スマート

ゴリラポッド アーム スマート JOBY ゴリラポッド アーム スマート JOBY ゴリラポッド アーム スマート JOBY ゴリラポッド アーム スマート JOBY ゴリラポッド アーム スマート JOBY ゴリラポッド アーム スマート JOBY ゴリラポッド アーム スマート JOBY

ゴリラポッドアームスマートは、ゴリラポッドアームにコールドシューが付属したアクセサリキットです。
ビーモやウェイボ等のアクセサリを装着することができます。
グリップタイトスマートと組み合わせれば、コンテンツクリエイター向けの撮影システムを構成することができます。

材質ステンレス鋼, ABS Plastic, TPE 質量(kg)0.061 Black/Red 耐荷重(kg)0.25 寸法(cm)2.5×2.5×13.2 アタッチメント最上部:1/4'' 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67318598 JB01683-0WW
1,800
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする