防雨型人感センサー グレー 人感チャイム

防雨型人感センサー グレー 人感チャイム - リーベックス防雨型人感センサー グレー 人感チャイム - リーベックス防雨型人感センサー グレー 人感チャイム - リーベックス防雨型人感センサー グレー 人感チャイム - リーベックス防雨型人感センサー グレー 人感チャイム - リーベックス
(4件のレビュー)

XP50AGとXP700のセットです。

セット内容XP50AGとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320743XP750AG
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67320743
2023-07-25
用途: 倉庫の出入口の番人の代わりに最適
有限会社スターカーゴ

独りしかいないので事務所に居たら倉庫は無人ですわざわざ社員を入れるより安上がり。

対象商品 : 67320743
2022-01-24
用途: 来訪管理
飲食業

60種類以上のメロディが選択できるのはとてもいいです。我が家では猫の声に設定していますが、まるで猫の訪問があったようで笑えます。

対象商品 : 67320743
2022-10-06
用途: ドアチャイム
飲食業

素早くとおるとならないことがある。感度が少し低いのかな?

対象商品 : 67320743
2021-12-09
用途: お客様の来店時
飲食業

電池を入れてすぐには正常に動作しているのか分からないので、セットアップで戸惑う部分もあります。営業している店舗の自動ドアの上に設置して、来店時に鳴るように設定しましたが、15mほど離れた隣の部屋でもちゃんと音と光で通知してくれるので性能は十分です。
送信機・受信機ともに電池駆動ですが、どちらか分だけでもacアダプター同梱してくれたものがあってもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする