スマート家電リモコン RS-WFIREX4
スマホでもスマートスピーカーでも家電をコントロールできる家電リモコンAmazon Alexa、Googleアシスタント搭載 スマートスピーカーに対応。
外出先からもクラウド経由でリモコンの操作が可能。
主なメーカー・機種のリモコンデータを事前に登録済み。
登録数 350機種以上。
温湿度・明暗センサー搭載。
タイマー・マクロ対応。
45×45mmのコンパクト設計。
壁掛け設置にも対応。
用途学習リモコン
対応製品Amazon Alexa 搭載スピーカー(Amazon Echo など)、Google アシスタント搭載スピーカー(Google Nest/Home など)、ドコモAI エージェントサービス my daizTM、Siriショートカット(iOS12以降)、IFTTT(サービス名:RATOC Remocon)
対応機種Wi-Fi 接続に対応した下記のスマートフォンまたはタブレット。iOS 9.3以降を搭載した機種。Android 4.4 以降を搭載したスマートフォン、タブレット。
センサー温度・湿度・明暗センサー搭載
リモコン各種赤外線リモコン(SONY フォーマット、NEC フォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど)対応
内容量1個
テレビ の新着商品
